ARMOIRE LATERALE 19PO BLEU close
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
ARMOIRE LATERALE 19PO BLEU

PROTO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PRT451934-5BL-SC
  • N° de modèle du manufacturier J451934-5BL-SC
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 175.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu
  • Profondeur 25 po
  • Caractéristiques Double Wall Drawer Fronts
  • Article Side Cabinet
  • Hauteur 34 po
  • Configuration 13-7/16W Center Bank: (1) 23D x 1-3/4H, (3) 23D x 4H, (1) 23D x 11H
  • Largeur 19-1/2 po
  • Matériau Acier
  • Nb de tiroirs 5
  • Série 450
  • Capacité nominale 625 lb
  • Système de verrouillage Clé
  • Glissières de tiroir Roulements à billes
  • Capacité de tiroir 125 lb
  • À utiliser avec 45 Series Cabinets
  • Finition Lustrée
  • Calibre 20 - 22
  • Comprend Drawer Liners
  • Profil de manche/poignée Aluminum, Full-Width
  • Capacité de rangement 7 554 po³
  • Nb de poignées 0