TENDR ELSTQUE,CRCHET INOX,18PO,ORGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TENDR ELSTQUE,CRCHET INOX,18PO,ORGE

THE PERFECT BUNGEE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DUKCPBSH18NG
  • N° de modèle du manufacturier CPBSH18NG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151903
  • PAGE DU CATALOGUE # 3226
  • Poids à l’expédition 0.188 lb

Informations sur le produit

Polyurethane material resists dry rot and breaking and stretches up to twice its original length, even in extreme temperatures. UV, oil, and diesel fuel resistant. Has full 100% stretch.

Spécifications techniques

  • Comprend (1) Sangle, (2) Crochets
  • Article Sangle Élastique
  • Couleur Orange
  • À utiliser avec Utilisations automobiles, chariots, galeries de chargement, chariots manuels et canalisations hydrauliques

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande