!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUM MURAL HM 175 WATTS

LUM MURAL HM 175 WATTS

LITHONIA LIGHTING

LUM MURAL HM 175 WATTS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUM MURAL HM 175 WATTS

LUM MURAL HM 175 WATTS

LITHONIA LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ABR512467
  • N° de modèle du manufacturier 512467
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.3 lb

Spécifications techniques

  • Tension (V) 120/347
  • Type de lampe (éclairage) Halogénures
  • Largeur 13 po
  • Comprend Lampe
  • Normes UL
  • Finition de boîtier Thermolaqué
  • Répartition lumineuse - luminaires à grand faisceau et luminaires routiers Diffuse
  • Hauteur 9 po
  • Watts de lampe 175
  • Type de douille Goliath
  • Longueur 7-3/8 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande