16-POCKET AERIENNE OUTIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

16-POCKET AERIENNE OUTIL

ERGODYNE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EGO5516
  • N° de modèle du manufacturier 5516
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111507
  • PAGE DU CATALOGUE # 370
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Informations sur le produit

16 oz. canvas. Patented one-handed closure for safety and security. Nickel-plated rivets. 6 and 12-ply nylon stitching. 2 exterior tool loops. Patented nickel-plated storm drain. Maximum safe working capacity: 25 lbs. (12 kg). 10" x 5" x 9" (25 cm x 13 cm

Spécifications techniques

  • Profondeur (po) 12 po
  • Couleur Gris
  • Caractéristiques 16 poches pour les outils et les éléments de fixation, rabat de couverture avec boucle de fermeture, trois D-Rings nickelés pour la fixation d'outil de longe, égouts pluviaux brevetés, bases de poche renforcés résistantes à l'abrasion
  • Hauteur (po) 11 po
  • Matériau Polyester balistique 1680D
  • Largeur (po) 4,5 po
  • Type Seau aérien
  • Article Etui porte-outils surmonté
  • Longueur (po) 11 po