RECHAUFFEUR SILICONE COMMANDE 12X36 close
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
RECHAUFFEUR SILICONE COMMANDE 12X36

BRISKHEAT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BRISRP12361PADJ
  • N° de modèle du manufacturier SRP12361PADJ
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Power densities, SRP series 1.25W/sq. in.: SRL series 2.5W/sq. in.Adjustable thermostat included. The blankets resist moisture, chemicals, and radiation. 48 inch silicone rubber power leads. Patented grounded heating element meets NEC 427.23. CE and CSA certified. cUL listed, RoHS compliant.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Commande ajustable 50 Degrees F - 160 Degrees F (10 Degrees C - 71 Degrees C)
  • Température max. 450 Degrees F (232 Degrees C)
  • Longueur 36 po
  • Article Couverture chauffante avec commande
  • Série SRP
  • Largeur 12 po
  • Tension (V) 120
  • Normes CSA, CE, RoHS
  • Puissance (W) 540
  • Ampères 4,50
  • Précision +/- 15 Degrees F
  • Contrôlleur inclus Oui