SNGLE ARRIMGE,12 PI, + TENDEUR NOIR close
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
SNGLE ARRIMGE,12 PI, + TENDEUR NOIR

THE PERFECT BUNGEE

Prix Web : 24,39 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 12
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
  • N° article DUKCPTDBK
  • N° de modèle du manufacturier CPTDBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151905
  • PAGE DU CATALOGUE # 3227
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Attach the hook to one end and the pull cord to the other. Release with the thumb hole. High strength thermo plastic. Delrin(R) with 1/4 inch solid braid polyester rope. Rated capacity of 225 lb. break strength with 75 lb. working load capacity. Comes wit

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Comprend (1) Crochet de Sureté, (1) Crochet Galvanisé, (1) Corde de Polyester, (1) Cadenas, (1) Élastique
  • Article Arrimage avec Élastique
  • À utiliser avec Utilisations automobiles, chariots, galeries de chargement, chariots manuels et canalisations hydrauliques