125VAC,22MM,2NO,GR,PLASTIC LED MODU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

125VAC,22MM,2NO,GR,PLASTIC LED MODU

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE30G192
  • N° de modèle du manufacturier 30G192
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1324
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

LED lamp modules and contact block, 22 mm, green, construction plastic. 125 VAC, Contact form 2NO. NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, and 13 rated. Feature LED and screw terminal type. CSA certified.

Spécifications techniques

  • Couleur Vert
  • À utiliser avec Plastique, série RP2
  • Taille 22 mm
  • Article Module de lampe
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X,12, 13
  • Type de borne Vis
  • Normes UL,CSA, CE, IEC