LAMPE TEMOIN 120V close
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
LAMPE TEMOIN 120V

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD9001SKP1W9
  • N° de modèle du manufacturier 9001SKP1W9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Article Pilot Light Complete Unit
  • Taille 30mm
  • Classe NEMA 4, 4X, and 13
  • Lampes de remplacement 6B409
  • Raccordement des bornes Screw Terminal
  • Forme Round
  • Tension (V) 120 VCA
  • Matériau du corps Plastic
  • Type de lampe Incandescent
  • Matériau de lentille Plastic
  • Normes UL E78403 CCN NKCR - CSA LR24590 Class 3211-03
  • Type de lentille Domed
  • Indice IP 66
  • Type de module de lampe Transformateur
  • Matériau de base Plastique
  • Tension de lampe (V) 6VAC/DC