RAC RAP BUTEE DOUBLE 0,250, CA12-10 close
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
RAC RAP BUTEE DOUBLE 0,250, CA12-10

PICO

Prix Web : 20,81 $ / PAQUET
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
  • N° article PIC1965-15
  • N° de modèle du manufacturier 1965-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # 3052
  • Poids à l’expédition 0.161 lb

Informations sur le produit

Nylon insulated double bump - female butt connectors. Wire range 12 - 10 AWG. Tab size 0.25 inches. Package quantity 50.

Spécifications techniques

  • Article Connecteur rapide
  • Température max. 105 Degrees C
  • Isolation Nylon (pleine longueur)
  • Tension max. (V) 300
  • Longueur hors tout 4,409 po
  • Joint Joint bout à bout
  • Normes RoHS
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Matériau de connexion Cuivre (alliage 110)
  • Type de connexion Femelle
  • Taille d'onglet 0,250 po