!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PROJECTEUR, DOUILLE MOGUL, 1000 W, 15 1/8 PO, MOULÉ SOUS PRESSN AL

PROJECTEUR, DOUILLE MOGUL, 1000 W, 15 1/8 PO, MOULÉ SOUS PRESSN AL

LITHONIA LIGHTING

PROJECTEUR, DOUILLE MOGUL, 1000 W, 15 1/8 PO, MOULÉ SOUS PRESSN AL close
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
PROJECTEUR, DOUILLE MOGUL, 1000 W, 15 1/8 PO, MOULÉ SOUS PRESSN AL

PROJECTEUR, DOUILLE MOGUL, 1000 W, 15 1/8 PO, MOULÉ SOUS PRESSN AL

LITHONIA LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ABR583031
  • N° de modèle du manufacturier TFA 1000M TA 120/347 LPI CSA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 63.8 lb

Informations sur le produit

Ce projecteur 1 000 W de 15 1/8 po est logé dans de l'aluminium moulé sous pression et s'adapte à une douille de type mogul.

Spécifications techniques

  • Puissance (W) du luminaire 1 000
  • Type de lampe (éclairage) Halogénures
  • Hauteur 15-1/8 po
  • Profondeur 15-1/8 po
  • Couleur du boîtier du luminaire Bronze
  • Matériau de l'objectif de l'appareil Verre trempé
  • Tension (V) 120/347
  • Emplacement de fixation du luminaire Poteau
  • Largeur 15-1/8 po
  • Ampoule incluse Oui
  • Matériau de boîtier du luminaire Aluminium moulé sous pression
  • Normes UL