SWEAT A CAPUCHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SWEAT A CAPUCHE

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHTK121DKBSMLREG
  • N° de modèle du manufacturier K121DKBSMLREG
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 134.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Brun foncé
  • Article Chandail à capuche
  • Longueur 29 po
  • Matériau 50 % coton, 50 % polyester
  • Poids du tissu 10,5 oz
  • Taille Petit
  • Longueur de manche 35-7/8 po
  • Pour taille de poitrine 34 po - 36 po
  • Nb de poches externes 1
  • Genre Hommes