SWEAT A CAPUCHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

SWEAT A CAPUCHE

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHTK121BBTLRGREG
  • No de modèle du manufacturier K121BBTLRGREG
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 164.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chandail à capuche
  • Longueur 29 po
  • Matériau 50 % coton, 50 % polyester
  • Couleur Brun
  • Longueur de manche 37-3/8 po
  • Poids du tissu 10,5 oz
  • Pour taille de poitrine 42 po - 44 po
  • Taille Grand
  • Nb de poches externes 1
  • Genre Hommes

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande