SWEAT A CAPUCHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SWEAT A CAPUCHE

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHTK121472LRGTLL
  • N° de modèle du manufacturier K121472LRGTLL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu marine
  • Longueur 31 po
  • Article Chandail à capuche
  • Matériau 50 % coton, 50 % polyester
  • Taille Grand Long
  • Poids du tissu 10,5 oz
  • Longueur de manche 39-3/8 po
  • Pour taille de poitrine 42 po - 44 po
  • Genre Hommes
  • Nb de poches externes 1