SWEAT A CAPUCHE close
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
SWEAT A CAPUCHE

CARHARTT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CHTK1214723XLTLL
  • N° de modèle du manufacturier K1214723XLTLL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 206.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu marine
  • Longueur 31 po
  • Article Chandail à capuche
  • Matériau 50 % coton, 50 % polyester
  • Poids du tissu 10,5 oz
  • Longueur de manche 41-3/8 po
  • Taille 3T Grand Long
  • Genre Hommes
  • Nb de poches externes 1
  • Pour taille de poitrine 54" to 56"