1-9/16 PERCEUSE PERCUSSION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

1-9/16 PERCEUSE PERCUSSION

BOSCH

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BOS11247
  • N° de modèle du manufacturier 11247
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # 411
  • Poids à l’expédition 23.2 lb
Comparer

Informations sur le produit

Spline Drive Rotary Hammer Drill, No Load RPM 10.0, Blows per Minute -, Amps @ 120V 10.0, Solid Bit Capacity 1-9/16 In., Core Bit Capacity 6 In., Reversing No, Cord 12 ft. 3-Cond., Stop Rotation Yes, Features 360 Degrees Auxillary Handle and 1/2 to 13/8 I

Spécifications techniques

  • Comprend Poignée latérale, tige de profondeur
  • Article Perceuse à percussion à entraînement cannelé
  • Réversible Non
  • Cordon 12 pi, 3 conducteurs
  • Arrêt de rotation Oui
  • Caractéristiques Poignée auxiliaire 360 Degrees , capacité de 1/2 po à 1-3/8 po (béton)
  • Régime à vide (tr/min) 400
  • Poids de l'outil 13,6 lb
  • Ampères 10,0
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Longueur d'outil 17-1/4 po
  • Capacité de carottage 6 po
  • Capacité, trépan plain 1-9/16 po
  • Groupe de marteaux rotatifs Marteaux rotatifs
  • Coups par minute 3000
  • Type de mandrin Spline
  • Énergie de frappe 5.2 ft.-lb.
  • Tension (V) 120
  • Avec cordon/sans cordon Avec cordon