1/8 DIN MULTI-PANEL METER AC AMPS close
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
1/8 DIN MULTI-PANEL METER AC AMPS

AUTONICS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE11Y525
  • N° de modèle du manufacturier 11Y525
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • Précision +/- 0.3%
  • Profondeur 4,2 po
  • Type de connecteur Screw Terminal
  • Comprend Instructions and Mounting Bracket
  • Article Digital Panel Meter
  • Style Série MT4W
  • Type Courant CA
  • À utiliser avec External 5A AC Current Transformer
  • Affichage ACL rouge
  • Nb de chiffres sur l'affichage 4
  • Plage d'affichage -1999 ~ 9999
  • Pour 1/8 DIN
  • Notes 3, 14
  • Plage d'entrée 0 - 5 A CA
  • Montage Support
  • Classe NEMA NEMA 4X Front Panel
  • Nb de relais 250 VCA 3 A, 30 VCC 3 A
  • Sortie Relay + transmission output (DC4-20mA)
  • Valeur efficace vraie Oui
  • Puissance requise 12-24 VDC
  • Excitation No
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans (à partir de la date de fabrication)