images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
PULVERISATEUR A PEINTURE
- N° article CBHPS460G
- N° de modèle du manufacturier PS460G
- N° de classification normalisée des produits et services 31211908
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 141.0 lb
Spécifications techniques
- Débit 0,44 gal/min.
- Hauteur 25.0"
- HP 4,8
- Comprend Pistolet avec buse 0,017 po, tuyau flexible 5 pi, tuyau haute pression 50 pi
- Longueur 38,2 po
- Style Diaphragme
- Pistolets acceptés 2
- Longueur de tuyau 100 ft.
- Largeur 23,5 po
- Tension (V) 115/230
- Taille d'extrémité incluse 0.017"
- Taille d'embout max. 0,019 po (1 pistolet), 0,015 (2 pistolets)
- Longueur de tuyaux max. 200 pi (1 pistolet), 100 pi (2 pistolets)
- Pression de service 3,000 PSI
Conformité et restrictions
-
Aucun