C2 CAMERA IR DE POCHE 80X60 ET MSX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

C2 CAMERA IR DE POCHE 80X60 ET MSX

FLIR

Prix Web : 783,01 $ / CHAQUE
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
  • N° article FLSC2
  • N° de modèle du manufacturier C2
  • N° de classification normalisée des produits et services 41115325
  • PAGE DU CATALOGUE # 1271
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Longe, bloc d'alimentation/chargeur avec fiches prises internationales, clé USB, câble USB
  • Article Caméra thermique compacte
  • Plage de température ambiante -10 Degrees C - 50 Degrees C (14 Degrees F - 122 Degrees F)
  • Alarme Non
  • Émissivité Ajustable
  • Visée laser Non
  • Option multi-lentilles Non
  • Notation d'image Oui
  • Formats de fichier JPEG
  • Carte mémoire amovible Non
  • Image sur image Non
  • Certification NIST Oui
  • Plage de température ambiante (F) 5 Degrees - 122 Degrees
  • Caractéristiques spéciales MSX Image Enhancement, Mobile App
  • Longueur de la garantie du fabricant 2 ans (pièces et main-d'œuvre), 10 ans (détecteur)
  • Mélange des lumières thermiques et visibles Oui
  • Essai de chute Non
  • Lentille articulée Non
  • Résolution de lumière visible 0,3 MP
  • Sans fil Non
  • Méthode de focalisation Manuelle