PRODUIT ETANCH RACC PST 567 50ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

PRODUIT ETANCH RACC PST 567 50ML

LOCTITE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LCT56747
  • N° de modèle du manufacturier 56747
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201606
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

567 PST high temp sealant is a high performance sealant that locks and seals metal, tapered pipe threads and fittings. Has excellent solvent resistance and withstands temperatures to 400 degrees F (204 degrees C), 50 mL tube.

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Application Scellant PST haute température, pour métal, filets de tuyaux coniques et raccords
  • Normes CSA (international), UL (É.U.), ULC (Canada), ABS, ACIA
  • Article 567, tube 50 mL
  • Viscocité 540 000
  • Poids spécifique 1,14
  • Type de contenant Tube
  • À utiliser avec Apprêt 7088 (n Degrees de fabricant 1069258, apprêt N (n Degrees de fabricant 21347) ou apprêt T (n Degrees de fabricant 19267)
  • Début de durcissement Unprimed 3-24 hr., Primed 1-6 hr.
  • Taille 50 mL
  • Type de chimique Ester méthacrylique
  • Point d'éclair 199,94 Degrees F
  • Durcissement complet 24 h
  • Plage de pression de gaz 10 000 lb/po²
  • Plage de pression liquide 10 000 lb/po²
  • Plage de température de performance -65 Degrees F - 400 Degrees F
  • Résistance Faible
  • Plage de température d'application 72 Degrees F