RUBAN-CACHE HIGHLAND 48MMX55M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RUBAN-CACHE HIGHLAND 48MMX55M

3M

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MMM203-48MMX55M
  • No de modèle du manufacturier 203-48MMX55M
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # 2135
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

#203 highland masking tape, size 48 mm x 55 m, adhesion to steel 31 oz./in., tensile strength 18 lbs./in., elongation 10%, thickness 5.2 mil.

Spécifications techniques

  • Couleur Beige
  • Article Ruban-cache d'usage général