RUBAN ISOL VINYLIQUE 3/4X66 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RUBAN ISOL VINYLIQUE 3/4X66

3M

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MMMTEMFLEX34X60
  • No de modèle du manufacturier TEMFLEX34X60
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1371
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Temflex vinyl electrical tape. 3/4 in. x 60 feet (7 mil) CSA approved vinyl electrical tape. Maximum temperature 80 degree C. Do not handle below -10 degree C.

Spécifications techniques

  • Article Ruban isolant de vinyle à usage général Temflex
  • Normes Listé UL et Certifié CSA