SCELLANT JOINT PETRO-TAPE 1/2X540PO close
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
SCELLANT JOINT PETRO-TAPE 1/2X540PO

JET-LUBE

Prix Web : 3,59 $ / ROULEAU
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
  • N° article JTL30793
  • N° de modèle du manufacturier 30793
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201514
  • PAGE DU CATALOGUE # 1584
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Petro-Tape is made of pure, virgin polytetrafluoroethylene (PTFE). Impervious to steam, salt water, air, refrigerants, fuels, acids and alkalies, solvents and gases. Full 3 mil thick PTFE, 1/2 in. x 540 in.

Spécifications techniques

  • Article Adhesif pétro
  • Couleur Blanc
  • Application Utilisation sur connexions de tuyaux filetés, tiges de soupapes, conduits de pression hydrauliques, etc., adapté pour une utilisation sur les lignes de transport des carburants, acides et alcalis, solvants et gaz
  • Matériau PTFE
  • Longueur 540 po
  • Largeur 1/2 po
  • Épaisseur 3 mil
  • Plage de pression liquide 2000 PSI
  • Plage de température de performance -400 Degrees F - 500 Degrees F
  • Normes CID A-A-58092, Nato - S-1736, Coté ULC