CALFEUTRANT SILIC POLYV TRANS 300ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CALFEUTRANT SILIC POLYV TRANS 300ML

DOW CORNING

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DOW732CL300ML
  • N° de modèle du manufacturier 732CL300ML
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1564
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Multi-purpose sealant, 732 is a general purpose sealing and bonding as a space filling rubber adhesive or a formed-in-place gasket. May be applied overhead or on sidewalls. Continuous from -75 to +350 degrees F: intermittent to 400 degrees F.

Spécifications techniques

  • Couleur Incolore
  • Article Mastic d'usage général
  • Taille 300 mL