ADHESIF INST SUPER BONDER 495 28.4G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ADHESIF INST SUPER BONDER 495 28.4G

LOCTITE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LCT49550
  • No de modèle du manufacturier 49550
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

495 super bonder is a general purpose, instant adhesive designed to bond rubber, metal and plastic parts with gaps to 0.004 in. Fixes is 20 seconds and fully cures in 24 hours, 1 oz. bottle.

Spécifications techniques

  • Article Loctite(R) 495(TM) super Bonder(R) adhésif instantané, 1 oz. Bouteille
  • Espace comblé 0,004 po
  • Taille 1 oz
  • Application Collage
  • Couleur Transparent
  • Type de contenant Bouteille
  • Plage de température -65 Degrees F - 250 Degrees F
  • Résistance à la traction 1 990 lb/po² (Buna-N)
  • Début de durcissement 5 sec
  • Normes Norme militaire MIL-A-46050C, type II, classe 1: description d'article commercial A-A-3097, type II, classe 1
  • Teneur en COV Less Than2%, Less Than20 g/L
  • Caractéristiques Usage général
  • Viscocité 20 à 60 cd
  • Adhésion à/au Pièces en caouthouc, en métal et en plastique avec écarts de 0,004 po ou moins
  • Durcissement fonctionnel 30 sec
  • Poids spécifique 1,1
  • Durcissement complet 24 h
  • Type de chimique Cyanoacrylate