ADHESIF 404 1/3 OZ close
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
ADHESIF 404 1/3 OZ

LOCTITE

Prix Web : 35,05 $ / CHAQUE
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
  • N° article LCT46551
  • N° de modèle du manufacturier 46551
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1577
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Quickset 404 is an industrial instant adhesive liquid for general maintenance and repair. Set instantly - no clamping, no mixing, no waiting, 1/3 oz. bottle.

Spécifications techniques

  • Article Loctite(R) Quickset(TM) 404(TM) adhésif industriel, 1/3 oz. Bouteille
  • Plage de température -65 Degrees F - 180 Degrees F
  • Espace comblé 0,005 po
  • Poids spécifique 1,09
  • Application Collage
  • Normes 29 CFR 1910.1200
  • Résistance à la traction 755 PSI
  • Caractéristiques Fixation rapide
  • Teneur en COV Less Than2%, Less Than20 g/L
  • Durcissement complet 24 h
  • Durcissement fonctionnel 30 sec
  • Type de chimique Cyanoacrylate
  • Conteneur d'époxyde Bouteille
  • Taille du contenant - adhésifs 0,33 oz
  • Commence à durcir - adhésifs 5 sec
  • Couleur de l'adhésif Transparent
  • Viscosité - adhésifs 80 cPs
  • Matériaux collés Plastique, caoutchoc