FREIN-FILET HAUTE RESISTANCE 262 50ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FREIN-FILET HAUTE RESISTANCE 262 50ML

LOCTITE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LCT26231
  • N° de modèle du manufacturier 26231
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1579
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

262 red permanent threadlocker is a high strength product that is applied to fasteners 3/8 in. to 1 in. diameter (10 to 27 mm). Applied to threaded component before assembly. Localized heating and hand tools are required to separate parts, 50 mL bottle.

Spécifications techniques

  • Article 262(TM), bouteille de 50 mL
  • Viscocité Thixotrope 1 800/5 000
  • Couleur du bloqueur de filets Rouge
  • Application verrouillage et étanchéité permanents des attaches filetées
  • Normes NSF P1, ABS, MIL-S-4, 6163A pour les conceptions existantes, ASTM D-5363, homologation ACIA
  • Type de récipient du bloqueur de filets Bouteille
  • Force du bloqueur de filets Élevée
  • Espace comblé 0,005 po
  • Début de durcissement 10 min
  • Taille 50 mL
  • Type de chimique Ester diméthacrylate
  • Nettoyable avec Chaleur et outils manuels
  • Poids spécifique 1
  • Durcissement complet 24 h
  • Point d'éclair 93.3 Degrees C
  • Pour diamètre de fixation Up to 3/4"
  • Comprend Bouteille 50 mL
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Série 262
  • Permanence du bloqueur de filets Permanent
  • Forme physique Liquide
  • Classification du bloqueur de filets Bloqueur de filets