COMPOSE DE BLOCAGE 242 50ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COMPOSE DE BLOCAGE 242 50ML

LOCTITE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LCT24231
  • N° de modèle du manufacturier 24231
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1579
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

242 removable threadlocker is a medium strength, general-purpose threadlocking adhesive especially well suited for fasteners between 1/4 in. and 3/4 in. diameter. Applied to threaded components before assembly, 50 mL bottle.

Spécifications techniques

  • Application verrouillage et étanchéité des attaches filetées nécessitant un démontage normal avec des outils à main standard
  • Article 242(TM), bouteille de 50 mL
  • Normes Homologation ACIA, MIL-S-4, 6163A pour les conceptions existantes, ASTM D-5363, ABS, NSF/ANSI 61, NSF P1
  • Viscocité Thixotrope 1 200/5 000
  • Couleur du bloqueur de filets Bleu
  • Force du bloqueur de filets Moyenne
  • Type de récipient du bloqueur de filets Bouteille
  • Début de durcissement 5 min
  • Espace comblé 0,005 po
  • Type de chimique Ester diméthacrylate
  • Taille Bouteille 50 mL
  • Nettoyable avec Outils manuels
  • Poids spécifique 1,1
  • Durcissement complet 24 h
  • Point d'éclair 93.3 Degrees C
  • Pour diamètre de fixation 1/4" to 3/4"
  • Comprend Bouteille 50 mL
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Série 242
  • Forme physique Liquide
  • Permanence du bloqueur de filets Amovible
  • Classification du bloqueur de filets Bloqueur de filets