BATT. ALC ENERG 6V A RESSORT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BATT. ALC ENERG 6V A RESSORT

ENERGIZER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EVR529
  • No de modèle du manufacturier 529
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1211
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

Energizer alkaline spring battery, 6.0 volt.

Spécifications techniques

  • Tension (V) 6 V
  • Type de borne Ressort
  • Composition chimique de pile/batterie Alcaline
  • Article Batterie pour lanterne
  • Hauteur 4,213 po
  • Longueur 2,559 po
  • Largeur 2,64
  • Normes ANSI-908A, IEC-4LR25