PAQUET DE 24 PILES ALCALINES AAA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).

PAQUET DE 24 PILES ALCALINES AAA

ECO ALKALINES

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LEIECOAAA24
  • N° de modèle du manufacturier ECOAAA24
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1212
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Battery, Battery Size AAA, Battery Type Disposable Alkaline, Voltage 1.5, Cross-Reference Alkalines Brand Batteries

Spécifications techniques

  • Article Pile
  • Tension (V) 1,5 V
  • Composition chimique de pile/batterie Alcaline
  • Taille de pile standard AAA
  • Nb de piles standard par paquet 4
  • Normes IEC 60086-2:2011 et ANSI C18.1M, Pièce1
  • Type de pile standard Pile standard
  • Série de piles standard ECO ALKALINES