PILE CZ SPP EVEREADY 1.5V D close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PILE CZ SPP EVEREADY 1.5V D

ENERGIZER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EVR1250
  • No de modèle du manufacturier 1250
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111705
  • PAGE DU CATALOGUE # 1211
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

D size, heavy-duty.

Spécifications techniques

  • Article Batterie super robuste
  • Tension (V) 1,5 V
  • Composition chimique de pile/batterie Carbone/zinc
  • Nb de piles standard par paquet 1
  • Taille de pile standard D
  • Normes ANSI, IEC