Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Fils et câbles

Trouvez des fils et des câbles et un assortiment de fournitures électriques chez Acklands-Grainger. Nous sommes un magasin tout en un pour tout ce dont vous avez besoin pour effectuer votre projet électrique. Des travaux différents exigent des fournitures différentes, prenez donc avantage de notre grande variété de fils et câbles électriques qui comprennent des fils primaires pour véhicules, des fils de masse/terre et des fils conducteurs haute température.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

583 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CAROL
  • CABLE DE SOUDAGE LAITON 2/0
  • N° article WCB2/0
  • No de modèle du manufacturier 2/0
  • Heavy-duty arc welding cable is furnished with 30 ga. (class K) flexible soft-drawn electrolytic copper. Kraft paper separates the thermosetting compound from the bare copper. Resists oil, burning, abrasion, cold weather and is rated at 600 V for intermittent use (up to three hours continuous use).

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 802
  • CAROL
  • CABLE DE SOUDAGE LAITON 1/0
  • N° article WCB1/0
  • No de modèle du manufacturier 1/0
  • Heavy-duty arc welding cable is furnished with 30 ga. (class K) flexible soft-drawn electrolytic copper. Kraft paper separates the thermosetting compound from the bare copper. Resists oil, burning, abrasion, cold weather and is rated at 600 V for intermittent use (up to three hours continuous use).

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 802
  • CAROL
  • CABLE DE SOUDAGE LAITON 2
  • N° article WCB2
  • No de modèle du manufacturier 2
  • Heavy-duty arc welding cable is furnished with 30 ga. (class K) flexible soft-drawn electrolytic copper. Kraft paper separates the thermosetting compound from the bare copper. Resists oil, burning, abrasion, cold weather and is rated at 600 V for intermittent use (up to three hours continuous use).

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 802
  • CAROL
  • CABLE DE SOUDAGE LAITON 4
  • N° article WCB4
  • No de modèle du manufacturier 4
  • Heavy-duty arc welding cable is furnished with 30 ga. (class K) flexible soft-drawn electrolytic copper. Kraft paper separates the thermosetting compound from the bare copper. Resists oil, burning, abrasion, cold weather and is rated at 600 V for intermittent use (up to three hours continuous use).

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 802
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • CAROL
  • CABLE PORTAT FLEX 300V 3COND 14AWG
  • N° article GCCSJOOW3C14
  • No de modèle du manufacturier SJOOW3C14
  • Type SJOOW number 3 portable cord, 14 AWG conductor, 41 inches x 30 inch strand, 0.030 inches nominals insulated, 0.365 inches outside diameter, 18 amps, 76 inches spool length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1393
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • CAROL
  • CABLE DE SOUDAGE LAITON 1
  • N° article WCB1
  • No de modèle du manufacturier 1
  • Heavy-duty arc welding cable is furnished with 30 ga. (class K) flexible soft-drawn electrolytic copper. Kraft paper separates the thermosetting compound from the bare copper. Resists oil, burning, abrasion, cold weather and is rated at 600 V for intermittent use (up to three hours continuous use).

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 802
  • LIND EQUIPMENT
  • DEVIDOIR M/T ELECTROS 50PI A/ATTACH
  • N° article LND700-50R
  • No de modèle du manufacturier 700-50R
  • Static discharge reel. Steel cord type, 50 ft./15.2 m cord length, 3/32 inch O.D. cord gauge, 1 conductor.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1413
  • GROTE
  • CABLE PRINCIP CAL 14 ROU 100PI/BOBI
  • N° article GRO87-7000
  • No de modèle du manufacturier 87-7000
  • General purpose primary wire features a single copper stranded conductor with a PVC (polyvinyl chloride) compound jacket. PVC insulation resists heat up to 85 degrees C (185 degrees F) and provides protection from weather conditions and abrasions.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3037
  • GROTE
  • CABLE PRINCIP CAL 14 NOI 100PI/BOBI
  • N° article GRO87-7002
  • No de modèle du manufacturier 87-7002
  • General purpose primary wire features a single copper stranded conductor with a PVC (polyvinyl chloride) compound jacket. PVC insulation resists heat up to 85 degrees C (185 degrees F) and provides protection from weather conditions and abrasions.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3037
  • CAROL
  • CABLE DE SOUDAGE LAITON 3/0
  • N° article WCB3/0
  • No de modèle du manufacturier 3/0
  • Heavy-duty arc welding cable is furnished with 30 ga. (class K) flexible soft-drawn electrolytic copper. Kraft paper separates the thermosetting compound from the bare copper. Resists oil, burning, abrasion, cold weather and is rated at 600 V for intermittent use (up to three hours continuous use).

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 802
  • CAROL
  • CABLE DE SOUDAGE LAITON 4/0
  • N° article WCB4/0
  • No de modèle du manufacturier 4/0
  • Heavy-duty arc welding cable is furnished with 30 ga. (class K) flexible soft-drawn electrolytic copper. Kraft paper separates the thermosetting compound from the bare copper. Resists oil, burning, abrasion, cold weather and is rated at 600 V for intermittent use (up to three hours continuous use).

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 802
  • LIND EQUIPMENT
  • CABLE DECHARGE STATIQUE 30PI
  • N° article LNDRAC30
  • No de modèle du manufacturier RAC30
  • Self-storing static discharge cables. For static bonding and grounding during the transfer of flammables. Self-coiling cable is 1/8 inch plated steel construction with a high-visibility orange PVC coating 30 foot length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1413
  • LIND EQUIPMENT
  • CABLE DECHARGE STATIQUE 5PI
  • N° article LNDRAC5
  • No de modèle du manufacturier RAC5
  • Self-storing static discharge cables. For static bonding and grounding during the transfer of flammables. Self-coiling cable is 1/8 inch plated steel construction with a high-visibility orange PVC coating 5 foot length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1413
  • TEXCAN
  • CABLE PORTAT ULT FLEX 14/3-70C 300V
  • N° article CWRSJTOW3C14
  • No de modèle du manufacturier SJTOW3C14
  • Flexible electrical cord/cable, SJTOW jacket, 14/3 cord/conductors, standard spool, size 75 meter.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1393
  • GROTE
  • CABLE PRINCIP CAL 14 BLA 100PI/BOBI
  • N° article GRO87-7007
  • No de modèle du manufacturier 87-7007
  • General purpose primary wire features a single copper stranded conductor with a PVC (polyvinyl chloride) compound jacket. PVC insulation resists heat up to 85 degrees C (185 degrees F) and provides protection from weather conditions and abrasions.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3037
Résultats par page :  16 | 32 | 48