Filtrer les résultats par

Marque

Régulation de tension

Lorsque vous avez besoin de régulateurs de tension fiable, Acklands-Grainger a ce qu'il vous faut. Que vous soyez dans un contexte commercial, résidentiel ou industriel, vous trouverez ce qu'il vous faut pour réguler le voltage de tous vos équipements électriques chez Acklands-Grainger. Choisissez parmi des dispositifs de protection contre les surtensions câblées, des conditionneurs d'énergie, des accessoires de suppression de crête et d'UPS et plus encore. Trouvez facilement les éléments sur votre liste avec des fonctions pratiques de recherche comme la catégorie de produit et la marque.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

5 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • HUBBELL
  • PHASE DE LA MONTEE SUBITE SNGL DE S
  • N° article HBLHBLSDSA36
  • N° de modèle du manufacturier HBLSDSA36
  • Wired in surge arrestors. 36,000 peak amp capacity. Type 2 SPD. 120/240 V service voltage, single phase. Back nipple mount. NEMA 4X housing.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • BLOC SPD 50KA 120/240V
  • N° article HBLHBL3W50
  • N° de modèle du manufacturier HBL3W50
  • Wired in surge protective devices. 50,000 peak amp capacity. Type 1/Type 2 SPD. 120/240 service voltage, single phase. Side nipple mount. NEMA 4X housing.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • HUBBELL
  • MONTEE SUBITE DE SEC DE FILTRE TRIP
  • N° article HBLHBLSDSA40
  • N° de modèle du manufacturier HBLSDSA40
  • Wired in surge arrestors. 40,000 peak amp capacity. Type 2 SPD. 600 V service voltage, three phase. Back nipple mount. NEMA 4X housing.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • HUBBELL
  • BLOC SPD 100KA 347 600V
  • N° article HBLHBL10W100C
  • N° de modèle du manufacturier HBL10W100C
  • Wired in branch panel protection. 100,000 peak amp capacity. Type 2 SPD. 1,247/600 V service voltage, three phase. Can be mounted directly to the panel through a chase nipple connection. NEMA 4X housing.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1296
Résultats par page :  16 | 32 | 48