Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Minuteries

Que vous deviez dégivrer des réfrigérateurs à intervalles précis ou allumer et éteindre des équipements automatiquement pour économiser de l'énergie, Acklands-Grainger a ce qu'il vous faut. Choisissez parmi une grande variété de minuteries électriques pour garder vos processus à temps, comme des minuteries de cycle, des minuteries électromécaniques et des commandes de dégel à minuterie. Faites de Acklands-Grainger votre magasin tout en un pour les composantes électriques et arrêtez de vous demander si vous avez oublié de fermer les lumières.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

162 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • INTERMATIC
  • PROGRAMMATEUR 30MIN
  • N° article INTFF30MC
  • N° de modèle du manufacturier FF30MC
  • Sprung-wound 30 minute mechanical timer. Designed to replace any standard wall switch, single or multi-gang and automatically limit the ON time of fans, lights, motors, heaters and other energy consuming loads.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1209
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).
  • DAYTON
  • COMPTEUR NUM,1 MIN.,7 JOURS
  • N° article GGE23YU32
  • N° de modèle du manufacturier 23YU32
    PAGE DU CATALOGUE # 1210
  • INTERMATIC
  • PROGRAMMATEUR 15MIN
  • N° article INTFF15MC
  • N° de modèle du manufacturier FF15MC
  • Sprung-wound 15 minute mechanical timer. Designed to replace any standard wall switch, single or multi-gang and automatically limit the ON time of fans, lights, motors, heaters and other energy consuming loads.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1209
  • INTERMATIC
  • PROGRAMMATEUR SPST 5MIN
  • N° article INTFF5M
  • N° de modèle du manufacturier FF5M
  • Sprung-wound SPST 5 minute mechanical timer. Designed to replace any standard wall switch, single or multi-gang and automatically limit the ON time of fans, lights, motors, heaters and other energy consuming loads.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1209
  • INTERMATIC
  • PROGRAMMATEUR 60MIN
  • N° article INTFF60MC
  • N° de modèle du manufacturier FF60MC
  • Sprung-wound 60 minute mechanical timer. Designed to replace any standard wall switch, single or multi-gang and automatically limit the ON time of fans, lights, motors, heaters and other energy consuming loads.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1209
  • TORK
  • MINUTERIE 24HR ENFICHABLE EXTERIEUR
  • N° article NSI601A
  • N° de modèle du manufacturier 601A
  • Timer, Mechanical, Min. Time Setting 15 Min, Max. Time Setting 23 3/4 Hrs, Max. On/Off Cycles 48, Voltage 125, Watts 1250W, Amps 15, HP @ 120V 1/2, Receptacles 1, Receptacle Type Grounded, Color Gray, Length 6 In., Width 3 1/8 In., Depth 1 5/8 In., Style Plug In, Features 18 In Cord, Receptacles on Bottom of Timer, Standards cULus

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • TORK
  • MINUTERIE 24HR 120V SPST 40A INT.
  • N° article NSI1101
  • N° de modèle du manufacturier 1101
  • Mechanical timer, contact form SPST. Voltage 120, amps 40. Minimum time setting 20 mininutes. Maximum time setting 7 days. Operation mode 24 hours. Metal indoor/outdoor enclosure. Colour tan.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1209
  • TORK
  • MINUTERIE 24HR 120V SPST NUMERIQUE
  • N° article NSIE101PB
  • N° de modèle du manufacturier E101PB
  • Electronic timer, programmable. Channels 1, poles 1, contact form SPST. Voltage 120, amps 30. HP @ 120V 1, HP @ 240V 2. Maximum on/off cycles 20. Minimum time setting 1 minute. Maximum time setting 24 hours. Operation mode 24 hour. NEMA rating 1R. Enclosure plastic indoor. Colour tan. Capacitor for permanent schedule retention. Locking hasp. Backup time 100 hours. Operating temperature -40 to 149 degrees F. Length 8-5/16 inches, depth 3-1/16 inches. Width 5-1/16 inches. Standards cULus.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1208
  • INTERMATIC
  • PROGRAMMATEUR 6H
  • N° article INTFF6H
  • N° de modèle du manufacturier FF6H
  • Sprung-wound 6 hour mechanical timer. Designed to replace any standard wall switch, single or multi-gang and automatically limit the ON time of fans, lights, motors, heaters and other energy consuming loads.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1209
  • INTERMATIC
  • PROGRAMMATEUR 60MIN
  • N° article INTFD60MWC
  • N° de modèle du manufacturier FD60MWC
  • Decorator spring-wound mechanical 60 minute timer. Fit either standard toggle or decorator style switch plates. Timers use no energy to operate and timing mechanism has all metal gears.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1209
  • INTERMATIC
  • PROGRAMMATEUR 15MIN
  • N° article INTFD15MWC
  • N° de modèle du manufacturier FD15MWC
  • Decorator spring-wound mechanical 15 minute timer. Fit either standard toggle or decorator style switch plates. Timers use no energy to operate and timing mechanism has all metal gears.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1209
  • AUTONICS
  • LCD DIGITAL TIMER,WEEKLY/YEARLY TIM
  • N° article GGE32J136
  • N° de modèle du manufacturier 32J136
  • Digital Timer, Panel/Track Mount, Number of Channels 1, Contact Form SPST-NO, 100-240 VAC, Max. On/Off Cycles 48/24, Min. Time Setting 1 min., Max. Time Setting 7/365 Days, Number of Pulse Events 24, Pulse Duration 1 sec. to 60 min., Operation Mode 7/365

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1210
  • INTERMATIC
  • CHRONOM 24 H IUUD 120 V 30 AMP
  • N° article INTT101
  • N° de modèle du manufacturier T101
  • 24 hour electromechanical timer, 1 pole, N.O. contact form, timer voltage 120 volts, 40 amps, steel/indoor enclosure, minimum time setting 1 hour, maximum time setting 23 hours, length 7.8 inches, width 5.0 inches, depth 3.0 inches, 2 trippers included.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1208
  • TORK
  • MINUTERIE ROTATIVE 6HR METAL
  • N° article NSIC506H
  • N° de modèle du manufacturier C506H
  • Wall plate timer. Metal wall plate. Minimum time setting 1 minute. Maximum time setting 6 hours.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1209
  • TORK
  • MINUTERIE 24HR 1250W ENFICHABLE
  • N° article NSI401A
  • N° de modèle du manufacturier 401A
  • Timer, Mechanical, Min. Time Setting 15 Min, Max. Time Setting 23 3/4 Hrs, Max. On/Off Cycles 48, Voltage 125, Watts 1250W, Amps 15, HP @ 120V 1/3, Receptacles 1, Receptacle Type Ungrounded, Color White, Length 2 7/8 In., Width 3 5/16 In., Depth 1 1/4 In., Style Plug In, Standards cCSAus

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).
  • DAYTON
  • COMPTEUR NUM,2 HR., 8 HR.
  • N° article GGE23YU28
  • N° de modèle du manufacturier 23YU28
    PAGE DU CATALOGUE # 1210
Résultats par page :  16 | 32 | 48