Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Lampes de travail

Un éclairage approprié pour votre milieu de travail est important pour votre sécurité, pour offrir un meilleur service, et pour votre productivité. En plus de la force de l'éclairage, le contraste affecte la qualité et l'efficacité de l'éclairage. Que vous ayez besoin d'une lampe grossissante à DEL, de lampes de quai, de lampes d'usinage ou d'éclairage adapté à plusieurs autres tâches, illuminez votre lieu de travail avec les lampes disponibles chez Acklands-Grainger. Nous offrons plusieurs douzaines de styles et de designs différents pour projeter l'éclairage dont vous avez besoin à l'endroit exact où vous le voulez pour ainsi rendre votre lieu de travail plus sécuritaire et plus efficace.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

96 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WESTWARD
  • PROJECTEUR HALOG UTILIT A/MNCH 500W
  • N° article WSWTL500U
  • N° de modèle du manufacturier TL500U
  • General purpose utility light. 500 watt halogen lamp. Die-cast aluminum housing. Light head is suitable for outdoor and wet locations. Tempered safety glass lens with waterproof gasket and metal protective grill. High visibility yellow powder coated finish. 500 W halogen bulb included with each light head. Dimensions 220 mm wide x 350 mm high. On/off switch.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1186
  • WESTWARD
  • PROJECTEUR HALOGENE TELESC 2HD 500W
  • N° article WSWTL1000T
  • N° de modèle du manufacturier TL1000T
  • Double-headed halogen utility tripod light stand. 500 watts per lamp. Lamps feature a telescoping pole that extends to a height of 76 in. with a collapsible 42 in. wide 3 leg base to provide stability to the light standard. For outdoor use only.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1186
  • WOBBLE LIGHT
  • AMP. REPL85W AUTO-FLUOR W/OBALLASTE
  • N° article WBL111908
  • N° de modèle du manufacturier 111908
  • Virtually eliminate tip over breakage of traditional quartz style utility tripod work lights with these indestructible self-righting Wobblelights. Unique counter weighted base bounce light back from abusive environments to an upright position, providing s

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1185
  • WESTWARD
  • LAMPE QUARTZ HALOGENE A/PINCE 250W
  • N° article WSWTL250C
  • N° de modèle du manufacturier TL250C
  • Lamp features a multi position, adjustable swivel head and clamp system for ease and flexibility in mounting. Vinyl coated non-marring clamp. Die-cast aluminum housing. Light head suitable for outdoor and wet locations. Tempered safety glass with engineered reflector to effectively control light output. High visibility yellow powder coated finish. 250 W halogen bulb included.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1186
  • LUMAPRO
  • LUMIERE QUAI DEL 16 W 120 V
  • N° article GGE24K343
  • N° de modèle du manufacturier 24K343
  • Dock Light, LED, 16 Lamp Watts, 120 Voltage, Arm Length 40 In., Number of Arms 2, Yes Lamp Included, Reflector Material Plated Plastic, Lighthead Material Aluminum, Powder Coated Yellow Finish, Push Button Switch Type, Cord Length 16 ft., Swivel Angle 160

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1190
  • LUMAPRO
  • LOUPE A ECLAIRAGE, 22 W
  • N° article GGE6MNU1
  • N° de modèle du manufacturier 6MNU1
  • Round magnifier light, articulating arm. Magnification 2.25. Cord conductor 2. Colour black. Diopter 5. Arm length 53 inches. Cord length 5 ft. Watts 22. Lamp included. Lamp type compact fluorescent. Lens diameter 5 inches. Base clamp on. Characteristics external spring arm. Includes circline fluorescent lamp.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1205
  • LUMAPRO
  • LOUPE A ECLAIRAGE, 22 W
  • N° article GGE6MNU0
  • N° de modèle du manufacturier 6MNU0
  • Round magnifier light, articulating arm. Magnification 1.75. Cord conductor 2. Colour white. Diopter 3. Arm length 53 inches. Cord length 5 ft. Watts 22. Lamp included. Lamp type compact fluorescent. Lens diameter 5 inches. Base clamp on. Characteristics external spring arm. Includes circline fluorescent lamp.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1205
  • WOODS
  • LAMPE BALAD CAL16 13A 125V BLEU 10M
  • N° article WDS541426
  • N° de modèle du manufacturier 541426
  • Three conductor grounded work lamp. 10 meter cord. Sure-grip handle, built-in on/off switch and metal cage. With grounded outlet in handle. SJTW 16ga., 13 Amp, 125 V. Max. 75 W, type A bulb.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1197
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).
  • WESTWARD
  • LAMPE TRAVAIL DEL SANS FIL
  • N° article WSWWL4L
  • N° de modèle du manufacturier WL4L
  • Cordless LED work light. 18 white LED bulbs for area lighting and 4 LED bulbs at the end of the lamp for use as a flashlight. Includes belt holster. Uses 3 AAA batteries which are not included.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • DEL RND SURDIMENSIONNE MAGFR LMP-BL
  • N° article GGE10C906
  • N° de modèle du manufacturier 10C906
  • Oversized round LED magnifier lamp. 7 in. lens diameter, 16 in. arm length with a 32 in. overall length, 3 diopter lens with 1.75 magnification, internal spring arm, colour black.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1205
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).
  • WESTWARD
  • PROJECTEUR HALOGENE TELESC 1400W
  • N° article WSWTL1400T
  • N° de modèle du manufacturier TL1400T
  • 1,400 W professional halogen work light on a tripod. Includes 2 x 500 W and 2 x 200 W bulbs and a spare bulb of each wattage. Telescopes to 6 ft tall. Weatherproof on/off switches. 17 ft. 16/3 SJTW cord.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • LAMPE DE LOUPE, 22 W
  • N° article GGE6MNT9
  • N° de modèle du manufacturier 6MNT9
  • Round magnifier light, articulating arm. Magnification 1.75. Cord conductor 2. Colour black. Diopter 3. Arm length 53 inches. Cord length 5 ft. Watts 22. Lamp included. Lamp type compact fluorescent. Lens diameter 5 inches. Base clamp on. Characteristics external spring arm. Includes circline fluorescent lamp.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1205
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).
  • WESTWARD
  • PROJECTEUR HALOGENE TELESC 1HD 500W
  • N° article WSWTL500T
  • N° de modèle du manufacturier TL500T
  • Lamps feature a telescoping pole that extends to a height of 76 in. with a collapsible 42 in. wide 3 leg base to provide stability to the light standard.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1186
  • DEFENDER
  • LAMPE PORTATIVE RECHARGEABLE LED
  • N° article WBL712810
  • N° de modèle du manufacturier 712810
  • Rechargeable LED hand lamp. Features 26 high output LEDs, rechargable NiMH batteries, shatterproof body, IP44 design for dust and water resistance, and a rubberized foot and handle.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1196
  • LUMAPRO
  • NOIR LAMPE ROND LOUPE DEL
  • N° article GGE10C908
  • N° de modèle du manufacturier 10C908
  • Round LED magnifier lamp 5 in. lens diameter, 16 in. arm length with a 32 in. overall length, 3 diopter lens with 1.75 magnification, internal spring arm, colour black.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1205
Résultats par page :  16 | 32 | 48