Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Réducteurs de tension

Les produits réducteurs de tension électriques ont plusieurs fonctions, incluant la réduction du risque d'échec de connexion sur des câbles électriques non supportés ou long. Peu importe votre situation, Acklands-Grainger a ce qu'il vous faut avec une vaste sélection de réducteurs de tension. Choisissez parmi des connecteurs de câbles, des ressorts de sécurité pour câbles, de tire-câbles porteurs, des réducteurs de tension et plus encore pour vous assurer que vos composantes électriques ont une bonne connexion.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

45 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • HUBBELL
  • SERRE-CABLE BARRE COLL .85-1.00PODI
  • N° article HBL073041281
  • N° de modèle du manufacturier 073041281
  • Bus drop cable support grip, galvanized wire mesh, single eye hanger, cable diameter range 0.85 through 1.00 inches, 1400 lb. breaking strength, 8 inch eye length, 8 inch nominal mesh length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1338
  • HUBBELL
  • SERRE-CABLE BARRE COLL .73-.85PODIA
  • N° article HBL073041280
  • N° de modèle du manufacturier 073041280
  • Bus drop cable support grip, galvanized wire mesh, single eye hanger, cable diameter range 0.73 through 0.85 inches, 1400 lb. breaking strength, 7 inch eye length, 6 3/4 inch nominal mesh length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1338
  • HUBBELL
  • REPARTITEUR EFFORT .54PO-.73PODIA
  • N° article HBL073031203
  • N° de modèle du manufacturier 073031203
  • Strain relief grip, non-insulated dust tight seal, 0.43 inch to 0.54 inch cable range, 1/2 inch NPT thread. For indoor application only.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1339
  • HUBBELL
  • SERRE-CABLE BARRE COLL .56-.73PODIA
  • N° article HBL073041279
  • N° de modèle du manufacturier 073041279
  • Bus drop cable support grip, galvanized wire mesh, single eye hanger, cable diameter range 0.56 through 0.73 inches, 1000 lb. breaking strength, 7 inch eye length, 6 inch nominal mesh length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1338
  • HUBBELL
  • REPARTITEUR EFFORT .43PO-.54PODIA
  • N° article HBL073031202
  • N° de modèle du manufacturier 073031202
  • Strain relief grip, non-insulated dust tight seal, 0.32 inch to 0.43 inch cable range, 1/2 inch NPT thread. For indoor application only.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1339
  • HUBBELL
  • REPARTITEUR EFFORT .73PO-.97PODIA
  • N° article HBL073031204
  • N° de modèle du manufacturier 073031204
  • Strain relief grip, non-insulated dust tight seal, 0.54 inch to 0.73 inch cable range, 1/2 inch NPT thread. For indoor application only.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1339
  • KILLARK
  • CONNECTEUR CABLE,1/2PO,ARGENT
  • N° article HBLMC1C
  • N° de modèle du manufacturier MC1C
  • Cable Connector, Male, Connector Type Straight, Cord Dia. Range 0.50 In. - 0.56 In., Hub Trade Size 1/2 In., Material Copper Free Aluminum, Liquid Tight, Silver, Length 2.30, Min. Throat Dia. 0.56 In., For Use With Cable, Standards cCSAus

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1339
  • HUBBELL
  • SERRE-CABLE BARRE COLL .43-.56PODIA
  • N° article HBL073041278
  • N° de modèle du manufacturier 073041278
  • Bus drop cable support grip, galvanized wire mesh, single eye hanger, cable diameter range 0.43 through 0.56 inches, 550 lb. breaking strength, 6 inch eye length, 4-3/4 inch nominal mesh length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1338
  • HUBBELL
  • REPARTITEUR EFFORT .97PO-1.25PODIA
  • N° article HBL073031205
  • N° de modèle du manufacturier 073031205
  • Strain relief grip, non-insulated dust tight seal, 0.97 inch to 1.25 inches cable range, 1/2 inch NPT thread. For indoor application only.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1339
Résultats par page :  16 | 32 | 48