Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Outils de sécurité spéciaux

Acklands-Grainger sait que mélanger et manipuler des produits chimiques corrosifs et caustiques peut nécessiter de l'équipement spécialisé, autant pour la sécurité que pour l'efficacité. Vous trouverez une grande sélection de cuillères, racleurs et écopes en plus de palettes de mélange, et de racleurs manuels conçus pour être sécuritaires avec une grande quantité de matériaux. Que vous cherchiez à mesurer des ingrédients à la pelletée ou tentiez de mélanger des composés secs et liquides, Grainger a le bon outil. Vous trouverez aussi un assortiment de supports à outils et d'organisateurs pour que votre lieu de travail soit propre et organisé.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

161 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • BONDO
  • SPATULES, SAUMON, 3/PAQUET
  • N° article MMM357
  • N° de modèle du manufacturier 357
  • Set includes one of each size: 2-3/4 inch x 4 inch, 3 inch x 5-1/4 inch, 3-1/2 inch x 6-1/4 inch.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FIBERGLASS EVERCOAT
  • ECARTEURS 3X4
  • N° article FIB100524
  • N° de modèle du manufacturier 100524
  • Vehicle Refinishing Supplies, Plastic Spreaders, Flexible Plastic Spreader for Fast, Clean Application of Body Fillers and Putties, Easy to Clean Once Filler Has Cured Allowing for Multiple Uses, Size (in.) 3 x 4.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3295
  • REMCO
  • PELLE HYG MONOPIECE NOIRE 42PO
  • N° article RMC69829
  • N° de modèle du manufacturier 69829
  • Polypropylene hand tools are FDA-approved. Ideal for use where cross contamination is a concern. Chemical and corrosion resistant. Black shovel.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1687
  • VIKAN
  • SUPP. MUR,4 PINCES,2 CROCHETS,NOIR
  • N° article RMC10189
  • N° de modèle du manufacturier 10189
  • The brackets are expandable and can accommodate any product, giving you the flexibility to fit your specific needs. Design your own system by mounting multiple brackets adjacently and adding in your own mix of rubber clips and hooks. Protect your equipment and keep your area neat.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1688
  • VIKAN
  • SUPP. MUR, 4 PINCES,2 CROCHETS,BLEU
  • N° article RMC10183
  • N° de modèle du manufacturier 10183
  • The brackets are expandable and can accommodate any product, giving you the flexibility to fit your specific needs. Design your own system by mounting multiple brackets adjacently and adding in your own mix of rubber clips and hooks. Protect your equipment and keep your area neat.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1688
Résultats par page :  16 | 32 | 48