Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Tournevis et tourne-écrous

Acklands-Grainger sait que parfois, un outil manuel répond mieux à vos besoins qu'un outil électrique. C'est pourquoi nous avons un grand inventaire de tournevis réguliers et à douilles pour vous aider dans votre travail. Choisissez parmi une collection variée incluant des tournevis à douilles de précision, des tournevis à bouts interchangeables, des tournevis de précision, des ensembles d'embouts et plus encore. Que vous ayez besoin d'un seul tournevis ou d'un ensemble complet, trouvez-les chez Acklands-Grainger.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

1847 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MEGAPRO
  • TOURNEVIS 15-1 ORIGINAL
  • N° article MEG151NAS50
  • N° de modèle du manufacturier 151NAS50
  • This 15-in-1 bit load driver is our most popular. Loaded with 7 double end professional quality bits, this assortment provides the 14 most popular tips for driving screws. The shaft opening serves as a 1/4 inch Hex nut driver. 2 inch, S2 steel bit.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 100
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • TOURNEVIS ENS 12 PIECE
  • N° article WSWSDK12
  • N° de modèle du manufacturier SDK12
  • 12 piece screwdriver set in a vinyl pouch. Set includes: 1/4 x 1-1/2 inch, 1/4 x 4 inch, 1/4 x 6 inch, 5/16 inch slotted round shank: #1, #2 x 1-1/2 inch, #2 x 4 inch, #3 Phillips: #1, #2, #3 square: 3/8 inch slotted square shank.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 89
  • PICQUIC
  • TOURNEVIS A/6 EMBOUTS 3PO
  • N° article PCQ88001B
  • N° de modèle du manufacturier 88001B
  • SixPac multi bit screwdriver with 6 bits, features: - instant bit change and storage system. - comfortable, solid high-torque handle. - stainless steel 7/16 inch shank and bit holder. 3 inches long power bits provide extended reach.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 99
  • KLEIN TOOLS
  • TOURNEVIS 11-EN-1
  • N° article KLN32500
  • N° de modèle du manufacturier 32500
  • 11-in-1 screwdriver/nut driver. Contains: 3/8 inch, 5/16 inch and 1/4 inch nut drivers, #1 and #2 Phillips, 1/4 inch and 3/16 inch slotted, T10 and T15 TORX(R), and #1 and #2 square recess.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 97
  • MEGAPRO
  • TOURNEVIS MULTIFONCTION INVIOLABLE
  • N° article MEG151TP50
  • N° de modèle du manufacturier 151TP50
  • This 15-in-1 is a must for all commercial/industrial tradesmen. The tamperproof assortment includes the most popular security bits including spanners, Hex pins and star pins. The shaft opening serves as a 1/4 inch Hex nut driver.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 100
  • PICQUIC
  • TOURNEVIS PRO A/TOURNECROU 1/4+5/16
  • N° article PCQ98880B
  • N° de modèle du manufacturier 98880B
  • Pro SixPac Super 8. Features: reversible shank with 1/4 inch and 5/16 inch nutdrivers: shank removes to double as power attachment.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 99
  • WESTWARD
  • TOURNEVIS 12-EN-1
  • N° article WSWSD12
  • N° de modèle du manufacturier SD12
  • 12-in-1 multi bit driver. Phillips #0, #1, #2, #3. Square #0, #1, #2, #3. Slotted 4 mm and 6 mm.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 99
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • TOURNEVIS DE POCHE A/AIMANT
  • N° article WSWSDC105
  • N° de modèle du manufacturier SDC105
  • Electricians screwdriver. Shank size 1/8 inch. Blade length 2-1/2 inches. Overall length 4-1/2 inches.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 90
  • WESTWARD
  • ENS 9 TOURNEVIS POIGNEE ACETATE
  • N° article WSWSK9
  • N° de modèle du manufacturier SK9
  • Contains three sizes of Phillips, three robertson and three slotted screwdrivers. Acetate handles with rubber grips. Tip type printed on handle end for quick identification. Blades are SVCM55 modified S2 steel.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 87
  • PICQUIC
  • TOURNEVIS A/6 EMBOUTS 1.3PO
  • N° article PCQ91002B
  • N° de modèle du manufacturier 91002B
  • Stubby multi bit screwdriver. Features: bit storage system same as the SixPac. Minimum length - ideal for tight spots. Magnetic bit holder. 3/8 inch aircraft alloy shank with Hex bolster.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 99
  • WERA
  • TOURNEVIS EMBO A FENTE 3.5X100MM
  • N° article WRA006110
  • N° de modèle du manufacturier 006110
  • Slotted tip insulated screwdriver. Rated 1,000 VAC. Black taper point blade. Ergonomic 3 component handle. 3.5 mm blade, 100 mm shank, 181 mm overall length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 212
  • WESTWARD
  • TOURNE ECROU ENS 3/16-1/2 7 PCE
  • N° article WSWNSD7
  • N° de modèle du manufacturier NSD7
  • 7 piece SAE economy nut driver set. 3/16-1/2 inch. Open stock available. Colour coded shafts for easy identification of sizes. Traditional Westward handle provides positive grip and prevents tools from rolling.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • TOURNEVIS TIGE CARREE 3/8POX12PO
  • N° article WSWSDS733
  • N° de modèle du manufacturier SDS733
  • Square shank slotted screwdriver. Shank size 3/8 inch. Blade length 12 inches. Overall length 17-1/4 inches.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 89
  • WERA
  • TOURNEVIS EMBO A FENTE 3.0X100MM
  • N° article WRA006105
  • N° de modèle du manufacturier 006105
  • Slotted tip insulated screwdriver. Rated 1,000 VAC. Black taper point blade. Ergonomic 3 component handle. 3 mm blade, 100 mm shank, 181 mm overall length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 212
Résultats par page :  16 | 32 | 48