Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Interrupteurs de sécurité

Acklands-Grainger sait que la sécurité est votre première préoccupation et que les interrupteurs de sécurité en font partie. Que vous deviez installer ou réparer, Grainger possède le bon interrupteur de sécurité pour répondre à vos besoins. Vous trouverez une variété de types et de styles, d'interrupteurs à installer sur une porte à une foule d'accessoires pour vous aider et votre personnel à être en sécurité.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

18 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • COLE HERSEE
  • INTERRUPTEUR PRINCIPAL
  • N° article CLH2484
  • N° de modèle du manufacturier 2484
  • Designed to prevent electrical fires, tampering, theft and battery drain when equipment is unattended. Two positions: off-on. For 6-36 VDC electrical systems.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3064
  • COLE HERSEE
  • SECTIONNEUR
  • N° article CLH2484-16
  • N° de modèle du manufacturier 2484-16
  • Designed to prevent electrical fires, tampering, theft and battery drain when equipment is unattended. Two positions: off-on. For 6-36 VDC electrical systems.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3064
  • COLE HERSEE
  • INTERRUPTEUR PRINCIPAL DEBRANCHEMEN
  • N° article CLH75920
  • N° de modèle du manufacturier 75920
  • Provides and effective emergency power cutoff. High amperage capacity 300 A at 12 VDC. Can be used in both positive and negative path applications. Waterproof and dustproof to IP67 (immersible). Lock sold separately.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3064
  • COLE HERSEE
  • INTERRUPTEUR POLE SIMPLE ARRET/MARC
  • N° article CLH75908
  • N° de modèle du manufacturier 75908
  • Intermittent/continuous, weather resistant disconnect switch. Electrical rating 2,000 amp intermittent. 30 seconds on, 3 minutes off, 300 A continuous. Sealed between shaft and mounting stem: case and terminal insulator. Mounting stem size 3/4 inch-16. Te

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3064
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • SECTIONNEUR CIRCUIT-LOCK 30A
  • N° article HBLHBLDS3
  • N° de modèle du manufacturier HBLDS3
  • Circuit-Lock(R) unfused disconnect switch. 30 amps, 600 volts. Highly visible lockable handle. Type 4X enclosure is molded of rugged Valox(R) to resist abuse, corrosion and enhance safety.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1358
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • INTERRUPTEUR CIRCUIT COUPURE VIROU
  • N° article HBLHBLDS3AC
  • N° de modèle du manufacturier HBLDS3AC
  • Circuit-Lock(R) unfused disconnect switch. 30 amps, 600 volts. Highly visible lockable handle. Type 4X enclosure is molded of rugged Valox(R) to resist abuse, corrosion and enhance safety.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1358
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • INTERRUPTEUR COUPURE 100A AUX
  • N° article HBLHBLDS10AC
  • N° de modèle du manufacturier HBLDS10AC
  • Circuit-Lock(R) unfused disconnect switch,with auxilliary contacts. 100 amps, 600 volts. Highly visible lockable handle. Type 4X enclosure is molded of rugged Valox(R) to resist abuse, corrosion and enhance safety.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1358
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • INTERRUPTEUR COUPURE 60A 600V
  • N° article HBLHBLDS6
  • N° de modèle du manufacturier HBLDS6
  • Circuit-Lock(R) unfused disconnect switch. 60 amps, 600 volts. Highly visible lockable handle. Type 4X enclosure is molded of rugged Valox(R) to resist abuse, corrosion and enhance safety.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1358
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • P.J. INTERLOK SFETY SHRD20 30A
  • N° article HBLHBLMITL
  • N° de modèle du manufacturier HBLMITL
  • Unfused mechanical interlock that accommodates 20A or 30A watertight safety-shroud twist-lock receptacles. Enclosure is NEMA 4X rated. The heavy-duty interlock linkage prevents make and break under load. Enclosure back is designed for top, bottom or back feed options. Movable enclosure feet may be used in horizontal or vertical position. Heavy-duty internal frame bonds conduit and all grounds and has a DIN rail to accommodate the switch. Lockable handle provides lockout protection for greater sa

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1357
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • INTERRUPTEUR COUPURE 100A 600V
  • N° article HBLHBLDS10
  • N° de modèle du manufacturier HBLDS10
  • Circuit-Lock(R) unfused disconnect switch, 100 amps, 600 volts. Highly visible lockable handle. Type 4X enclosure is molded of rugged Valox(R) to resist abuse, corrosion and enhance safety.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1358
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • INTERRUPTEUR COUPURE 60A AUX
  • N° article HBLHBLDS6AC
  • N° de modèle du manufacturier HBLDS6AC
  • Circuit-Lock(R) unfused disconnect switch. 60 amps, 600 volts. Highly visible lockable handle. Type 4X enclosure is molded of rugged Valox(R) to resist abuse, corrosion and enhance safety.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1358
Résultats par page :  16 | 32 | 48