Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Mastics

Acklands-Grainger possède une grande variété de mastics de grande qualité pour tout usage. Les mastics viennent dans une grande gamme de matériaux et de couleurs. Ils peuvent être utilisés pour construire sur une surface existante, coller des objets ensemble et fournir un sceau étanche. Que vous ayez besoin d'un mastic d'aluminium pour des réparations antirouilles sur des surfaces d'aluminium, d'un époxy de céramique brossable pour créer une barrière contre l'usure, l'abrasion, la corrosion et des dommages chimiques, Acklands-Grainger possède tous les mastics haute performance dont vous avez besoin.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

40 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PLASTIC STEEL
  • MASTIC PLASTIC STEEL (A) 1LB
  • N° article DVC10110
  • N° de modèle du manufacturier 10110
  • Plastic steel putty (A) is metal filled and bonds to most metal, concrete, and some plastics. Cures at room temperature. Can be drilled, tapped, machined, or painted. Resistant to oil, gasoline, water, and many chemicals, 1 lb.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1576
  • LOCTITE
  • ADHESIF EA 3463 METAL MAGIC STEEL 4 OZ
  • N° article LCT98853
  • N° de modèle du manufacturier 98853
  • Metal Magic Steel is an epoxy in stick form. Cut off a section, knead, and apply to leaking pipes or damaged equipment. Cures in 10 minutes. 4 oz stick.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • DEVCON
  • MASTIC EPOXY TITANE 1LB
  • N° article DVC10760
  • N° de modèle du manufacturier 10760
  • Titanium reinforced epoxy putty is designed for making repairs to machinery and equipment that can be precision machined. High temperature resistance 350 degrees F. High compressive strength 18800 PSI. Qualified under Mil Spec DOD-C-24176 (SH) type I, II.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1576
  • PLASTIC STEEL/5 MINUTE
  • MASTIC PLASTIC STEEL 5-MIN SF 1LB
  • N° article DVC10240
  • N° de modèle du manufacturier 10240
  • Plastic steel putty (SF) is a fast-curing, steel filled epoxy for emergency repairs in under one hour. Cures in five minutes. Mixes, applies, and cures at temperatures as low as 40 degrees F. Can be machine, drilled, tapped or sanded, 1 lb.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1576
  • DEVCON
  • URETHANE MASTIC 80 FLEXANE 1LB
  • N° article DVC15820
  • N° de modèle du manufacturier 15820
  • Flexane 80 putty cures to a tough medium-hard rubber (Hardness Shore A 87). Trowelable 100% solids, tear-resistant urethane compound used to line and repair process equipment exposed to impact abrasion, vibration, expansion and contraction, 1 lb.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1575
  • DEVCON
  • MASTIC ALUMINIUM F 1LB
  • N° article DVC10610
  • N° de modèle du manufacturier 10610
  • Aluminum putty (F) is for non-rusting repairs to aluminum castings, machinery and equipment. Resistant to chlorofluorocarbons, bonds to aluminum, fills porosity. Can be machined, drilled or tapped. Qualified under Mil Spec DOD-C-2417B (SH), type II, 1 lb.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1576
  • DEVCON
  • URETHANE LIQUIDE 80 FLEXANE 1 LB
  • N° article DVC15800
  • N° de modèle du manufacturier 15800
  • Flexane 80 liquid is a two-component, castable, non-shrinking medium viscosity (10,000 cps) urethane compound. Cures at room temperature to a semi-rigid rubber material. Will not change shape while curing. Ten-hour demolding time, 1 lb.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1575
  • DEVCON
  • MASTIC REPARATION SOUS EAU UW 1LB
  • N° article DVC11800
  • N° de modèle du manufacturier 11800
  • Underwater repair putty (UW) eliminates need for surfaces to be thoroughly dry. Bonds securely to steel, iron, aluminum, brass, bronze, concrete, wood, and some plastics. Non-rusting and cures in temperature down to 40 degrees F, 1 lb.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1576
  • DEVCON
  • URETHANE LIQUIDE FLEXANE 94 10 LB
  • N° article DVC15260
  • N° de modèle du manufacturier 15260
  • Flexane 94 liquid is a castable, non-shrinking, low-viscosity (6,000 cps) urethane compound that cures to a rigid rubber material (Hardness Shore A 94). Makes flexible molds and non-scratching holding fixtures. Demolds in less than five hours, 10 lb.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1575
  • PLASTIC STEEL
  • EPOXYDE LIQUIDE PLASTIC STEEL 1LB
  • N° article DVC10210
  • N° de modèle du manufacturier 10210
  • Plastic steel liquid (B) hardens in about one hour. Can be machined to close tolerances, low viscosity and high compressive strength. Qualified under Mil Spec MMM-A-1754, 1 lb.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1576
  • DEVCON
  • MASTIC ACIER INOXIDABLE ST 1LB
  • N° article DVC10270
  • N° de modèle du manufacturier 10270
  • Stainless steel putty (ST) is a non-rusting epoxy. Bonds to ferrous and non-ferrous metals. NSP approved for potable water applications. Authorized by USDA for use in federally inspected meat and poultry plants, 1 lb.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1576
  • LOCTITE
  • ADHESIF EA 3478 METAL SUPERIEUR 1 LB
  • N° article LCT97473
  • N° de modèle du manufacturier 97473
  • Non-rusting, ferro-silicone filled epoxy. Extremely high compressive strength and wear resistance. Ideal for rebuilding worn surfaces exposed to harsh environments. Can be machined, drilled, and tapped in 6 to 8 hours. For final finish cuts, let the produ

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • DEVCON
  • MASTIC ANTI-USURE WR-2 1LB
  • N° article DVC11410
  • N° de modèle du manufacturier 11410
  • Wear resistant putty (WR-2) is a smooth, non-rusting, all-purpose epoxy. Bonds to steel, iron, aluminum, ceramic, concrete, brass, and some plastics. Contains wear-resistant fillers for low friction applications, 1 lb.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEVCON
  • EPOXYDE-CERAMIQUE ROUGE 2LB
  • N° article DVC11760
  • N° de modèle du manufacturier 11760
  • Brushable red ceramic epoxy is a low viscosity, alumina filled, brushable compound. When applied to a 15-30 mm coating, it becomes a barrier against wear, abrasion, corrosion, erosion and chemical attack. Temperature ranges to 350 degrees F. USDA approved

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1576
Résultats par page :  16 | 32 | 48