Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Outils de plomberie

Pour une grande variété d'outils à main, en incluant des outils de plomberie, faites de Acklands-Grainger votre magasin tout en un. Choisissez parmi une grande sélection de produits, incluant des outils d'évasement et d'emboutissage, des coupe-tubes et coupe-tuyaux, des nettoyeurs de drains manuels, des alésoirs à conduits/tubes/tuyaux et plus encore. Peu importe le projet sur lequel vous travaillez, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour faire le travail chez Grainger. Trouvez tout facilement, des cintreuses de tubes aux arrache-tuyaux et tout ce qu'il y a entre les deux.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

297 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RIDGID
  • COUPE TUBE #10 1/8-1PO
  • N° article RDG32910
  • N° de modèle du manufacturier 32910
  • Tubing and conduit cutters. Clean, square cuts are easily made on copper, brass, aluminum and thin-wall conduit. Now includes X-CEL knob for quicker cutting. Spare wheel included in knob. Capacity: 1/8 - 1 inch. Screw feed with standard wheel.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 259
  • RIDGID
  • COUPE TUBE 101 1/4IN-1-1/8PO
  • N° article RDG40617
  • N° de modèle du manufacturier 40617
  • RIDGID(R) midget tubing cutters, model 101. For up to 15/16 inch O.D. tubing in extreme close quarters, on hard and soft copper, aluminum, brass and plastic tubing. Two rollers opposite cutter wheel permit easier rotation and faster cutting.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 260
  • RIDGID
  • COUTEAU BK 125S
  • N° article RDG23488
  • N° de modèle du manufacturier 23488
  • X-CEL(TM) blade - Quick change, reversible blade equals two times blade life. No ratcheting or twisting required. Spring loaded handles for faster positioning. Large 15/8 (42mm) O.D. Capacity. Compact size for easy storage.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 258
  • IMPERIAL SUPPLIES
  • CINTREUSE TUBE POUR DE 3/8PO
  • N° article IME364FHB06
  • N° de modèle du manufacturier 364FHB06
  • Swivel handle tube bender, 3/8-inch outside diameter, 15/16-inch radius to centre of tube.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 263
  • IMPERIAL SUPPLIES
  • CINTREUSE TUBE POUR DE 1/2PO
  • N° article IME364FHB08
  • N° de modèle du manufacturier 364FHB08
  • Swivel handle tube bender, 1/2-inch outside diameter, 1-1/2 inches radius to centre of tube.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 263
  • RIDGID
  • COUPE TUBE #150 1/8-1-1/8
  • N° article RDG31622
  • N° de modèle du manufacturier 31622
  • Features an enclosed feed screw to eliminate clogging and jamming, grooved rollers for close-to-flare cuts and a fold away reamer. Now includes X-CEL(R) knob and X-CEL(R) pin for quicker cutting and wheel replacement. Spare cutter wheel included in knob.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 259
  • RIDGID
  • COUPE-TUBE PLASTIQUE 1493 P/2-3/8
  • N° article RDG30088
  • N° de modèle du manufacturier 30088
  • Plastic pipe ratchet cutter. Designed for quick, clean cuts through plastic pipe and tube. These cutters feature compound leverage ratchet mechanisms and hardened steel blades. Outside diameter capacity: 1/8 - 2-3/8 inches.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 260
  • RIDGID
  • COUPE-TUBE A CLIQUET RC-1625
  • N° article RDG23498
  • N° de modèle du manufacturier 23498
  • Durable aluminum construction for heavy-duty use. Ergonomic grips on bottom handle are spaced at 1/2 inch increments to act as a quick pipe measuring scale. Easy turn-thumb latch for reliable storage. X-CEL(TM) quick change blade. Large 1-5/8 (42mm) O.D. capacity.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 260
  • RIDGID
  • COUPE TUBE #15 3/16-1-1/8PO
  • N° article RDG32920
  • N° de modèle du manufacturier 32920
  • Tubing and conduit cutters. Clean, square cuts are easily made on copper, brass, aluminum and thin-wall conduit. Now includes X-CEL knob for quicker cutting. Spare wheel included in knob. Capacity: 3/16 - 1-1/8 inches. Screw feed with standard wheel.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 259
  • IMPERIAL SUPPLIES
  • COUPE TUBE ROBUSTE
  • N° article IMETC1000
  • N° de modèle du manufacturier TC1000
  • Enclosed hardened steel, thrust bearing feed mechanism for smoothest cutting action. Rugged aluminum alloy body designed for handling. Foldaway hardened steel reamer. Rollers feature flare cut-off groove to reduce tube loss when damaged flare is removed.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 260
  • RIDGID
  • EXTRACTEUR TUYAU ENS 883
  • N° article RDG35685
  • N° de modèle du manufacturier 35685
  • RIDGID(R) model 883 pipe extractor set. Includes numbers 80 thru 85. Extractors are straight fluted, easily driven into broken piece, turn out with any wrench. Correct drill size is stamped on extractor.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 180
Résultats par page :  16 | 32 | 48