Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Équipement de plomberie

Acklands-Grainger comprend que l'équipement de plomberie comme les outils à main est nécessaire dans plusieurs situations et environnements. Choisissez parmi des équipements d'inspection de tuyaux, des appareils de congélation/décongélation de tuyaux, des colorants de traçage et plus encore. Vous pouvez économiser du temps et de l'argent avec les bons outils chez Grainger. Il est facile de trouver exactement ce dont vous avez besoin grâce à des critères de recherche pratique comme la marque et la catégorie de produit.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

148 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RIDGID
  • SUPPORT V TUYAU HAUT 28-52PO VJ-99
  • N° article RDG56662
  • N° de modèle du manufacturier 56662
  • Model VJ-99 v-head high jack stand. Ideal for use with threading machines, roll groovers and other maintenance applications.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 268
  • RIDGID
  • ETAU A CHAINE D ETABLI BC610
  • N° article RDG40210
  • N° de modèle du manufacturier 40210
  • RIDGID(R) top-screw bench chain vises model BC-610. Chain tightens by handy top crank handle that's anchored to base. Jaws of tool steel hardened for long wear. Handy pipe rest and bender.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 253
  • RIDGID
  • SUPPORT TUYAU A GALET HAUT RJ-99
  • N° article RDG56672
  • N° de modèle du manufacturier 56672
  • Model FRJ99 roller head high pipe stand. Ideal for use with threading machines, roll groovers and other maintenance applications.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 268
  • RIDGID
  • ETAU A CHAINE D ETABLI BC410
  • N° article RDG40195
  • N° de modèle du manufacturier 40195
  • RIDGID(R) top-screw bench chain vises model BC-410. Chain tightens by handy top crank handle that's anchored to base. Jaws of tool steel hardened for long wear. Handy pipe rest and bender.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 253
  • RIDGID
  • ETAU A CHAINE D ETABLI BC810
  • N° article RDG40215
  • N° de modèle du manufacturier 40215
  • RIDGID(R) top-screw bench chain vises model BC-810. Chain tightens by handy top crank handle that's anchored to base. Jaws of tool steel hardened for long wear. Handy pipe rest and bender.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 253
  • RIDGID
  • ETAU 425 TRISTAND
  • N° article RDG16703
  • N° de modèle du manufacturier 16703
  • Quick-Grab chain vise tristand. Integral legs and tray fold in for easy carrying and setup. Large vise base overhangs front legs for clear tool swing. 1/8 to 2-1/2 inches pipe capacity.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 253
  • FOLD-A-JACK
  • VERINS A TUYAUX PLIABLE TETE EN V
  • N° article SUM781300
  • N° de modèle du manufacturier 781300
  • Fold-A-Jack(R). 2,500 lbs. (1,130 kg.) capacity. Fold up for storage case. Quick-action lock washer. Patented Fall Guard(TM). Carry handle. CE rated.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 811
  • RIDGID
  • SUPPORT PLIANT TETE EN V
  • N° article RDG22168
  • N° de modèle du manufacturier 22168
  • Pipe stand, folding, with V-groove head, adjusts from minimum height 28 inches to maximum height 51 inches, pipe capacity maximum 12 inches, maximum weight capacity 2,500 lbs., locking ring allows for quick vertical height adjustments.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 812
  • RIDGID
  • UNITE REFRIGERANTE SF2500R 115V
  • N° article RDG68967
  • N° de modèle du manufacturier 68967
  • Superfreeze pipe-freeze tool, a self-contained refrigeration unit that freezes steel pipe up to 1 inch and copper tube up to 1-1/2 inches.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 271
  • PROLINE
  • SUPPORT A TUYAU EN PLASTIQUE 8 PO -
  • N° article PPEPIPESTAND0812
  • N° de modèle du manufacturier PIPESTAND0812
  • Pipe stand is lightweight, stackable for easy handling, transport and storage. Provides safer support of pipe than alternative methods. Pipe diameter range 8 - 12 inches.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 813
  • RIDGID
  • ETAU A CHAINE D ETABLI BC210
  • N° article RDG40185
  • N° de modèle du manufacturier 40185
  • RIDGID(R) top-screw bench chain vises model BC-210. Chain tightens by handy top crank handle that's anchored to base. Jaws of tool steel hardened for long wear. Handy pipe rest and bender.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 253
  • SUMNER
  • VERINS A TUYAUX HD TETE EN V
  • N° article SUM780375
  • N° de modèle du manufacturier 780375
  • Heavy-duty Hi-Jacks. Built for heavy use and abuse. Strut tension plate for superior lateral support. Quick-action lock washer. Patented Fall Guard(TM). CE rated.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 811
  • MAX JAX
  • VERINS A TUYAUX ENSEMBLE MAX JAX #1
  • N° article SUM781403
  • N° de modèle du manufacturier 781403
  • Ideal for welding and fabrication the large 12 vee head and heavy-duty five-legged design offers the welder a maximum of safety on pipe up to 36 in. With optional accessories such as the heavy-duty casters and Sumner hold down device, pipe weighing 2,500 lbs. per Max Jax can be wheeled with ease.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 813
  • WESTWARD
  • ETAU TRISTAND, 1/8-6 CAP
  • N° article WSW22XP94
  • N° de modèle du manufacturier 22XP94
  • Ductile iron work surface. Hardened steel jaws. Tubular steel legs. 3 leg base, folding. Slots for hanging tools. 3 pipe benders, jack screw. Rugged tool tray.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 268
  • WESTWARD
  • SUPPORT PLIANT, TETE EN V
  • N° article WSW22XR01
  • N° de modèle du manufacturier 22XR01
  • Tubular steel construction. 3 leg base, assembling. Locking collar and set screw handle for height adjustments. V head pipe stand.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 268
  • RIDGID
  • SEESNAKE PLUS COUL KD-200 A/ DEVIDR
  • N° article RDG14053
  • N° de modèle du manufacturier 14053
  • At 25 pounds, the Mini-SeeSnake(R) combines portability with a rugged camera used to inspect lines up to 200 feet. It is built tougher for unmatched durability, reliability and performance.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 277
Résultats par page :  16 | 32 | 48