Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Luminaires d'extérieur

Que votre situation nécessite d'éclairer une grande surface extérieure sur une base régulière ou que vous cherchiez à illuminer une soirée, Acklands-Grainger a ce qu'il vous faut. Vous trouverez une grande variété de luminaires extérieurs, comme des lampes à faisceau large, des éclairages d'espaces verts, des projecteurs commandés à distance et plus encore. Lorsque votre entreprise a des quarts de nuit, un bon éclairage peut garder vos employés et votre propriété en sécurité.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

68 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LUMAPRO
  • FIXATION,PROJECTEUR
  • N° article GGE5MM54
  • No de modèle du manufacturier 5MM54
  • Floodlight, General Purpose Fixture Type, Quartz Halogen Lamp Type, 500 Fixture Wattage, Suggested Lamp Item No. 2V384, 120 Voltage, RSC Socket Base Socket Type, Wide Light Distribution, Description/Special Features 1/2 In. NPS Adjustable Stem Mount, Bron

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1175
  • LUMAPRO
  • LUMINAIRE EXT 70 W SODIUM HT PRESS
  • N° article GGE5MM59
  • No de modèle du manufacturier 5MM59
  • Security/Area Lighting, Mini Wall Pack w/Photocell Fixture Type, High Pressure Sodium Lamp Type, Medium Socket Type, 120 Voltage, 70 Lamp Watts, Die Cast Aluminum Housing Material, Wall Mounting, Bronze Housing Finish, Includes Photocell and Lamp, 11 In.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1176
  • LUMAPRO
  • DETECTEUR DE MOUVEMENT, 500 W
  • N° article GGE4VW95
  • No de modèle du manufacturier 4VW95
  • Lighting motion sensor, power rating 500 watts, maximum load 500 watts, 120 Volt, viewing angle 240 degrees, coverage 23,500 square feet, color bronze, lamp quartz.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1206
  • LUMAPRO
  • APPLIQUE MURALE EXT. VSHP, 150 W, L
  • N° article GGE5MM61
  • No de modèle du manufacturier 5MM61
  • Wall fixture, power rating 150 watts, lamp HPS, maximum operating current at 120 VAC 2.97 amps, maximum starting current at 120 VAC 4.82 amps, lens glass, height 8 inches, depth 9 inches, width 14 inches, 120 volts, bronze finish, lamp included.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1176
  • LUMARK
  • PROJECTEUR DHI WARRIOR HM/VM 400W
  • N° article CPLWM408
  • No de modèle du manufacturier WM408
  • Warrior high intensity discharge HID lighting fixture, trunnion mounted floodlight, metal halide lamp, 400 watt.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LUMAPRO
  • PORTE-LAMPE PAR38, 250 W
  • N° article GGE3RB21
  • No de modèle du manufacturier 3RB21
  • Weatherproof lamp holders, incandescent, 120 max. voltage, fixture wattage 250, housing material cast aluminum, housing finish powder-coated gray, medium base socket type, adjustable threaded 1/2 in. NPT Mounting, length 4-3/4 in., dia. 3 in.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1167
  • LUMARK
  • LUMIN. MURAL PAQ HID SERVICE INTENS
  • N° article CPLWPM258
  • No de modèle du manufacturier WPM258
  • Lumark Wal-Pak high intensity discharge HID lighting fixture, wall pack, metal halide lamp, 250 watt. Impact-resistant borosilicate prismatic glass refractor.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1176
  • LUMARK
  • MONT. MURAL PAQ HID SERV. INTENSE 1
  • N° article CPLWPS158
  • No de modèle du manufacturier WPS158
  • Lumark Wal-Pak high intensity discharge HID lighting fixture, wall pack, high pressure sodium lamp, 150 watt. Impact-resistant borosilicate prismatic glass refractor.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1176
  • LUMAPRO
  • CAPTEUR MOUV. 240 AC DOUILLE BRONZ
  • N° article GGE2LBN5
  • No de modèle du manufacturier 2LBN5
  • Lamp holder/sensor kit, max 300W, coverage 21,000 sq ft, viewing 240¡, voltage 120, metal head w/polycarbonate sensor housing, bronze housing finish, lamp type incandescent (not incl), passive infrared motion sensor, weatherproof, Includes 1-300W lamp, 1-

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1206
  • LUMAPRO
  • CAPTEUR MOUV. 180 AC DOUILLE BLANC
  • N° article GGE2LBN1
  • No de modèle du manufacturier 2LBN1
  • Lamp holder & sensor kit, max load 300W, coverage 7,700 sq ft, viewing angle 180¡, 120V, metal head w/polycarbonate sensor material, bronze finish, lamp type quartz halogen, lamp included, passive infrared motion sensor, weatherproof, includes 2-remote mo

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1206
  • LUMAPRO
  • PORTE-LAMPE PAR38, 150 W
  • N° article GGE3RB22
  • No de modèle du manufacturier 3RB22
  • Weatherproof lamp holders, incandescent, 120 max. voltage, fixture wattage 150, housing material zinc, housing finish powder-coated gray, medium base socket type, adjustable threaded 1/2 in. NPT mounting, length 5 in., dia. 2 in.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1167
  • LUMARK
  • LUMIN. MURAL PAQ HID SERVICE INTENS
  • N° article CPLWPM178
  • No de modèle du manufacturier WPM178
  • Lumark Wal-Pak high intensity discharge HID lighting fixture, wall pack, metal halide lamp, 175 watt. Impact-resistant borosilicate prismatic glass refractor.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1176
Résultats par page :  16 | 32 | 48