Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Liquides d'usinage

L'usinage nécessite plusieurs accessoires connexes pour assurer que le projet avance sans encombre. Chez Acklands-Grainger, nous avons la gamme complète de produits pour vous faire économiser du temps et de l'argent. Choisissez entre des liquides de coupage et de meulage, des liquides de traçage, des liquides métallurgiques, des encres pour pochoir et autres liquides d'usinage. Peu importe le travail, vous trouverez ce qu'il vous faut chez Acklands-Grainger. Faites-en votre magasin tout en un pour tous vos liquides et besoins d'usinage.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

171 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RELTON
  • FLUIDE NEW RAPID TAP 16OZ
  • N° article RPTRT455
  • N° de modèle du manufacturier RT455
  • Rapid tap is effective on tough materials such as: aluminum, beryllium, brass, bronze, cast iron, copper, iconel, stainless steel,stellite, etc. Non-WHMIS, environmentally friendly, non-toxic, non-flammable and ozone friendly, 16 oz (IMP)/455 mL.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1601
  • TOUGH GUY
  • SEAU COOLUBE 20 L
  • N° article XDCA10-20L
  • N° de modèle du manufacturier A10-20L
  • Ostrem coolube is a non-hazardous water soluble, biodegradable compound that extends tool life of all machines requiring water-based lubricants. Contains a bactericide to prevent bacterial growth in the coolant, 20 L pail.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1601
  • RELTON
  • FLUIDE NEW RAPID TAP 4OZ
  • N° article RPTRT114
  • N° de modèle du manufacturier RT114
  • Rapid tap is effective on tough materials such as: aluminum, beryllium, brass, bronze, cast iron, copper, iconel, stainless steel,stellite, etc. Non-WHMIS, environmentally friendly, non-toxic, non-flammable and ozone friendly, 4 oz (IMP)/114 mL.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1601
  • RIDGID
  • HUILE COU FILET FONCE 1GAL NUCLEAR
  • N° article RDG70835
  • N° de modèle du manufacturier 70835
  • Specially formulated for hand threading and high speed machine threading to produce premium quality threads while reducing friction and keeping the dies cool to extend die life. Contain no chlorine or other halogens, PCBs or heavy metals.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 270
  • LENOX
  • LIQUIDE DE COUPE BAND-ADE 5 GAL
  • N° article LNX68003
  • N° de modèle du manufacturier 68003
  • Band-ade sawing fluid is a water soluble, synthetic emulsion that provides excellent cutting and sliding lubrication. Dries without any sticky residue. Biodegradable with excellent bacteria resistance and long sump life.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 641
  • TOUGH GUY
  • COOLUBE 4L
  • N° article XDCA10-4L
  • N° de modèle du manufacturier A10-4L
  • Ostrem coolube is a non-hazardous water soluble, biodegradable compound that extends tool life of all machines requiring water-based lubricants. Contains a bactericide to prevent bacterial growth in the coolant, 4 L jug.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1601
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • AEROSOL COOLCUT 400 ML
  • N° article WLT53B002
  • N° de modèle du manufacturier 53B002
  • Coolcut metal cutting lubricant is high performance for all machining and chip removing operations in all ferrous and non-ferrous metals. Three separate lubricity formulations provide overlapping protection and contains no trichloroethne or chlorine.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1603
  • CANTESCO
  • DETECTEUR FUITE TYPE 2 BASSE TEMP
  • N° article CTO365-230ML
  • N° de modèle du manufacturier 365-230ML
  • Low temperature, type 2 leak detector is oxygen compatible and meets MIL-PRF-255567E with 12 inch pull-out extension tube in each 8 oz. bottle. Can be used with all welding gases and withstands temperatures of -65 to 200 Degrees F, -54 to 93 Degrees C.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 826
  • RELTON
  • FLUIDE NEW RAPID TAP 3,8L
  • N° article RPTRT4
  • N° de modèle du manufacturier RT4
  • Rapid tap is effective on tough materials such as: aluminum, beryllium, brass, bronze, cast iron, copper, iconel, stainless steel,stellite, etc. Non-WHMIS, environmentally friendly, non-toxic, non-flammable and ozone friendly, 4 L.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1601
  • CANTESCO
  • DETECTEUR FUITE TYPE 1 TEMP NORMALE
  • N° article CTO300-230ML
  • N° de modèle du manufacturier 300-230ML
  • Regular temperature, type 1 leak detector is oxygen compatible and meets MIL-PRF-255567E with 12 inch pull-out extension tube in each 8 oz. bottle. Can be used with all welding gases and withstands temperatures of 27 to 200 Degrees F, -3 to 93 Degrees C

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 826
  • RIDGID
  • HUILE COUPE FILETAGE FONCE 1 GAL
  • N° article RDG70830
  • N° de modèle du manufacturier 70830
  • Specially formulated for hand threading and high speed machine threading to produce premium quality threads while reducing friction and keeping the dies cool to extend die life. Contain no chlorine or other halogens, PCBs or heavy metals.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 270
  • CANTESCO
  • DETECTEUR FUITE TYPE 1 TEMP NORMALE
  • N° article CTO300-4L
  • N° de modèle du manufacturier 300-4L
  • Regular temperature, type 1 leak detector is oxygen compatible and meets MIL-PRF-255567E with 12 inch pull-out extension tube in each 8 oz. bottle. Can be used with all welding gases and withstands temperatures of 27 to 200 Degrees F, -3 to 93 Degrees C

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 826
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • TUBE LUB COOLCUT/300 G
  • N° article WLT53B013
  • N° de modèle du manufacturier 53B013
  • Coolcut solid stick cutting lubricant is a high performance wax-like cutting lubricant in a push-up cardboard tube ideal for include, vertical and overhead surfaces. Contains no chlorinated waxes or chlorine, 300 grams.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1603
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • AVESTA
  • PATE DE DECAPAGE 130 BLUEONE 2L
  • N° article AVT69950
  • N° de modèle du manufacturier 69950
  • Pickling is still considered to be the best cleaning method for a corrosion point of view and should be selected whenever possible. Smaller items may be dipped in a pickling bath. Larger structures may use a pickling paste or spray gel.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 892
  • OSBORN
  • FLUIDE DE TRACAGE BLEU
  • N° article OSB76214
  • N° de modèle du manufacturier 76214
  • Blue layout fluid, provides a smooth, fast-drying coat for tool and die makers and production layout work. Adheres to steel, copper, aluminum, brass and exotic alloys. Will not rub or flake off. Non-corrosive, non-flaking and heat-resistant.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 643
Résultats par page :  16 | 32 | 48