Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Outils de marquage

Les outils de marquage sont l'un des nombreux types d'outils manuels offerts chez Acklands-Grainger. Il est très important de marquer des coupes et des distances, mais ces outils ont aussi plusieurs autres utilités. Par exemple, un marqueur de peinture vous permet de retoucher des petites surfaces avec de la peinture sans avoir à repeindre une surface entière. Choisissez parmi une grande variété d'outils tels que des bobines de craie à ligne, des marqueurs industriels, des crayons de bois d'œuvre, des marqueurs de peinture, des crayons de charpentier et de mécanicien et plus encore. Il y a même des marqueurs et des stylos détectables disponibles chez Grainger.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

488 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • JIFFY
  • MARQUEUR PEINTURE POINTE MOY BLANC
  • N° article JFFEK400WH
  • No de modèle du manufacturier EK400WH
  • Paint marker, medium point, white. Paint markers are xylene free, highly water- and fade-resistant, fast drying. Ideal for both indoor or outdoor work where a permanent indelible marking is required.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • JIFFY
  • MARQUEUR PEINTURE POINTE MOY JAUNE
  • N° article JFFEK400YW
  • No de modèle du manufacturier EK400YW
  • Paint marker, medium point, yellow. Paint markers are xylene free, highly water- and fade-resistant, fast drying. Ideal for both indoor or outdoor work where a permanent indelible marking is required.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MARKAL
  • MARQUEUR PEINTURE VALVE ACTION BLA
  • N° article MRK96820
  • No de modèle du manufacturier 96820
  • Valve action paint marker for industrial applications. Makes fine line marks. Colour - white. Marks on all surfaces including: metal, wood, glass, plastic, rubber, cardboard, and paper. Lead-free, low halogens.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 2164
  • JIFFY
  • MARQUEUR PEINTURE POINTE MOY ROUGE
  • N° article JFFEK400RD
  • No de modèle du manufacturier EK400RD
  • Paint marker, medium point, red. Paint markers are xylene free, highly water- and fade-resistant, fast drying. Ideal for both indoor or outdoor work where a permanent indelible marking is required.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MARKAL
  • MARQUEUR PRO-LINE HP BLACN
  • N° article MRK96960
  • No de modèle du manufacturier 96960
  • Markal Pro-Line(R) HP marker, white. Capable of writing on oily or lubricant covered metals. It leaves a permanent clear mark through wide variety of cutting oils, soapy lubricants, rust preventative coatings and other types of hydrocarbon coatings.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • JIFFY
  • MARQUEUR PEINTURE POINTE MOY BLEU
  • N° article JFFEK400BL
  • No de modèle du manufacturier EK400BL
  • Paint marker, medium point, blue. Paint markers are xylene free, highly water- and fade-resistant, fast drying. Ideal for both indoor or outdoor work where a permanent indelible marking is required.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • JIFFY
  • MARQUEUR PEINTURE POINTE MOY NOIR
  • N° article JFFEK400BK
  • No de modèle du manufacturier EK400BK
  • Paint marker, medium point, black. Paint markers are xylene free, highly water- and fade-resistant, fast drying. Ideal for both indoor or outdoor work where a permanent indelible marking is required.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MARKAL
  • MARQUEUR PAINTS BLA 11/16POX4-3/4PO
  • N° article MRK80220
  • No de modèle du manufacturier 80220
  • B Paintstik marker. All purpose cold surface marker, dries overnight. Marks on any surface or material. Marking range -50 degrees F to 150 degrees F, white, 11/16 inch x 4-3/4 inch.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 2166
  • MARKAL
  • MARQUEUR PEINTURE VALVE ACTION JAU
  • N° article MRK96821
  • No de modèle du manufacturier 96821
  • Valve action paint marker for industrial applications. Makes fine line marks. Colour - yellow. Marks on all surfaces including: metal, wood, glass, plastic, rubber, cardboard, and paper. Lead-free, low halogens.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 2164
  • MARKAL
  • MARQUEUR DURA INK 25 POINT FEUT NOI
  • N° article MRK96223
  • No de modèle du manufacturier 96223
  • Dura-ink #25 marker with chisel tip-black. Extra tough tip, won't spread or mush. Smear-resistant, water-resistant, fast drying. Marks on metal, wood, cardboard, paper, plastic, glass, identification of parts, layout work and marking cartons.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 2163
  • MARKAL
  • MARQUEUR PRO-LINE HP JAU
  • N° article MRK96961
  • No de modèle du manufacturier 96961
  • Markal Pro-Line(R) HP marker, yellow. Capable of writing on oily or lubricant covered metals. It leaves a permanent clear mark through wide variety of cutting oils, soapy lubricants, rust preventative coatings and other types of hydrocarbon coatings.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MARKAL
  • MARQUEUR PEINTURE VALVE ACTION ROU
  • N° article MRK96822
  • No de modèle du manufacturier 96822
  • Valve action paint marker for industrial applications. Makes fine line marks. Colour - red. Marks on all surfaces including: metal, wood, glass, plastic, rubber, cardboard, and paper. Lead-free, low halogens.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 2164
  • MARKAL
  • MARQUEUR PAINTS JAU11/16POX4-3/4PO
  • N° article MRK80221
  • No de modèle du manufacturier 80221
  • B Paintstik marker. All purpose cold surface marker, dries overnight. Marks on any surface or material. Marking range -50 degrees F to 150 degrees F, yellow, 11/16 inch x 4-3/4 inch.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 2166
  • JIFFY
  • MARQUEUR PEINTURE POINTE MOY VERT
  • N° article JFFEK400GR
  • No de modèle du manufacturier EK400GR
  • Paint marker, medium point, green. Paint markers are xylene free, highly water- and fade-resistant, fast drying. Ideal for both indoor or outdoor work where a permanent indelible marking is required.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48