Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Éclairage de chantier

Trouvez une vaste gamme d'éclairage de travail et d'accessoires d'éclairage chez Acklands-Grainger. Choisissez parmi des éclairages de régions éloignées à de l'éclairage temporaire des marques que vous connaissez comme Dewalt, Fatmax et Fostoria. Peu importe le projet, que vous ayez besoin d'un halogène puissant pour éclairer un grand espace de travail ou un éclairage DEL efficace énergétiquement, trouvez le bon éclairage chez Grainger.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

215 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WOBBLE LIGHT
  • LAMPE WOBBLE 400W HAL MET 70-110F
  • N° article WBLWL400MH
  • N° de modèle du manufacturier WL400MH
  • Virtually eliminate tip over breakage of traditional quartz style utility tripod work lights with these indestructible self-righting Wobblelights. Unique counter weighted base bounce light back from abusive environments to an upright position. Project light from 20 to 100 feet depending on bulb wattage. Bulbs outlast quartz and at 130 degree C max bulbs are cool to the touch compared with traditional quartz lamps (up to 600 degree C max). A 180 degree light-weight, nylon reflector shield option

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1185
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • GUIRLANDE LUMINEUSE 5 12/3 15M CUL
  • N° article WSWYELS125
  • N° de modèle du manufacturier YELS125
  • Temporary jobsite stringlight. 50 Feet long. NEMA 5-15 plug/receptacle. Non-metallic bulb guards. Sockets on every 10 ft. center. Reliable, portable and provides excellent lighting at jobsites.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1183
  • WESTWARD
  • GUIRLANDE LUMINEUSE 10 12/3 30M CUL
  • N° article WSWYELS1210
  • N° de modèle du manufacturier YELS1210
  • Temporary jobsite stringlight. 100 Feet long. NEMA 5-15 plug/receptacle. Non-metallic bulb guards. Sockets on every 10 ft. center. Reliable, portable and provides excellent lighting at jobsites.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1183
  • WOBBLE LIGHT
  • LUMIERE WOBBLE JR 85W FLUOR 20PIEDS
  • N° article WBLWL85F
  • N° de modèle du manufacturier WL85F
  • Virtually eliminate tip over breakage of traditional quartz style utility tripod work lights with these indestructible self-righting Wobblelights. Unique counter weighted base bounce light back from abusive environments to an upright position.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1185
  • LIND EQUIPMENT
  • GUIRLANDE LU 50PI 5DOUIL GRIL METAL
  • N° article LNDTLS50MG
  • N° de modèle du manufacturier TLS50MG
  • Light string with 5 sockets, 50 feet. Yellow 12/3 STW cable. Heavy-duty grounded metal lamp guards. Sockets rated for a maximum 120V 150W A23-style bulb. Can be linked together (2500W linked rating). 120V/15A NEMA 5-15 grounded plug and connector.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1183
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • LUMAPRO
  • LAMPE DEL PORTATIVE 32W TRIPOD
  • N° article GGE24JZ62
  • N° de modèle du manufacturier 24JZ62
    PAGE DU CATALOGUE # 1187
  • PELICAN
  • RALS SYSTEME D ECLAIRAGE TENTE 9500
  • N° article PLC9500
  • N° de modèle du manufacturier 9500BK
  • 9500 shelter lighting system. LED lighting in either white or red. System includes 3 UV stable LED light heads, (3) 12 foot connector cables, hanging straps, and power supply all packaged in a Pelican protector case.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1188
  • WOBBLE LIGHT
  • LAMPE WOBBLE 175W HAL MET 30-42F
  • N° article WBLWL175MH
  • N° de modèle du manufacturier WL175MH
  • Virtually eliminate tip over breakage of traditional quartz style utility tripod work lights with these indestructible self-righting Wobblelights. Unique counter weighted base bounce light back from abusive environments to an upright position, providing s Project light from 20 to 100 feet depending on bulb wattage. Bulbs outlast quartz and at 130 degree C max bulbs are cool to the touch compared with traditional quartz lamps (up to 600 degree C max). A 180 degree light-weight, nylon reflector sh

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1185
  • PELICAN
  • SYST ECLAIRAGE 9430 JAUNE
  • N° article PLC9430YW
  • N° de modèle du manufacturier 9430YW
  • Twenty-four high intensity LED's. 12 V rechargeable sealed gel lead acid battery. Lumen valve: 2,000 (high), 1,000 (low). Extended height is 32 inches.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1188
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • ALERT
  • PROJECTEUR PORTABLE 30 WATT DEL
  • N° article ALTLF30
  • N° de modèle du manufacturier LF30
  • Floodlights, LED, Portable Task Light, Floor/Optional Tripod, Lamp Watts 30, Cord Type 6 ft. 18/3 SJTW, Lumens 2,400, Colour Yellow.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • LAMPE SURE CORDE 12/3 100 PI METAL
  • N° article WSWYELS1210M
  • N° de modèle du manufacturier YELS1210M
  • Temporary Jobsite String Lighting. Sockets every 10 feet. Metal cages. 12/3 SJTW cord. NEMA 5-15 plug/receptacle.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1183
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WOBBLE LIGHT
  • WOBBLELIGHT DEL 80WATT
  • N° article WBL11136LED
  • N° de modèle du manufacturier 11136LED
  • LED Lamp Type, 80 Watts, 120 Voltage, 3,625 Lumens, Lighthead Adjustment No, Yes Lens, Max. Height 36 In., Height 36 In., Diameter 18 In., Colour Yellow, Housing Material ABS Plastic, Base Wobble, Handle Yes, Lamp Guard Dome, Number of Lamps 1, Replacement Lamp Yes, Includes Bulb

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1185
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • LUMAPRO
  • LAMPE PORTATIVE,DEL,9.6W
  • N° article GGE24JZ59
  • N° de modèle du manufacturier 24JZ59
  • PAGE DU CATALOGUE # 1187
Résultats par page :  16 | 32 | 48