Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Outils d'inspection et de ramassage

Récupérer de petits objets peut être une tâche longue et pénible lorsque vous n'avez pas le bon outil à main pour le travail. Trouvez ce dont vous avez besoin chez Acklands-Grainger. Avec tout, des outils de ramassage magnétique aux pincettes et plus encore, vous êtes certains de trouver exactement ce que vous cherchez. Vous trouverez même des trousses d'outils d'inspection et de ramassage chez Grainger. C'est votre magasin tout-en-un pour tout ce qui touche au ramassage des petits objets.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

446 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WESTWARD
  • OUTIL RAMASSAGE MAGNET TELESC
  • N° article WSWPTM24
  • N° de modèle du manufacturier PTM24
  • Pick-up capacity 3.5 lbs. Telescopic. Length: minimum 120 mm (4-3/4 inches) maximum 600 mm (24 inches).

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 118
  • PROTO
  • MIROIR INSPECT RECT 2-1/8X3-1/2PO
  • N° article PRT2373
  • N° de modèle du manufacturier J2373
  • Inspection mirror with versatile ball joint. Rectangular, 2-1/8 x 3-1/2 inches. Length, 11-1/4 - 15-1/2 inches.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 115
  • WESTWARD
  • BALAI MAGNETIQUE A ROULETTES, CAPAC
  • N° article WSW1VTY2
  • N° de modèle du manufacturier 1VTY2
  • Rolling magnetic sweeper, extended length 47 in, length 26-1/4 in, width 7-1/2 in, surface size 24 x 5 in, pull capacity 150 lb, ribbed aluminum shaft construction, plastic grip handle type, solid rubber tires with steel hubs wheel type, wheel dia 6 in, ON/OFF lever for load release, application for retrieving iron, steel and all ferrous materials, assembly required.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 661
  • PROTO
  • OUTIL RAMASSAGE MAG TELESC 26-3/4PO
  • N° article PRT2375
  • N° de modèle du manufacturier J2375
  • Magnetic retrieving tool. Versatile telescoping handle and all-angle ball joint. Length 16-3/4 inches.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 118
  • PROTO
  • MIROIR INSPECTION CIRCUL 2-1/4PO
  • N° article PRT2372
  • N° de modèle du manufacturier J2372
  • inspection mirror with versatile ball joint. Circular, 2-1/4 inches. Length, 10 - 14 inches.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 115
  • GENERAL TOOLS
  • BATON PICK-UP MAGNETIQUE 37
  • N° article GTL397
  • N° de modèle du manufacturier 397
  • Ideal tool for retrieving iron, steel, and other ferrous materials such as nails, screws and bolts. Powerful, permanent magnet with 50 lb. pull is vinyl coated for long life. The shaft is 37 inches long.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 660
  • RALSTON
  • MIROIR INSPECTION VEHICULE ECONO
  • N° article CDR2100ML5086
  • N° de modèle du manufacturier 2100ML5086
  • Inspection mirror (economy) 8 inch mirror with 40 inch handle. 8 inch convex mirror for wider angle viewing. 40 inch handle for single-hand use. Lightweight.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2236
Résultats par page :  16 | 32 | 48