Filtrer les résultats par

Marque

Chauffage à eau chaude et accessoires

Acklands-Grainger comprend que votre temps est précieux. C'est pourquoi vous pouvez vous attendre à un grand choix de radiateurs, de chaudières et d'accessoires, vous permettant ainsi de gagner du temps et sauver de l'argent en trouvant tout sur votre liste d'achats en un seul endroit. Faites de Grainger votre magasin principal pour tous vos besoins en matière de climatisation et de réfrigération. Vous trouverez des serpentins de chauffage et de refroidissement par liquide, des brûleurs à mazout, des contrôles, des pièces, des pompes et un grand choix d'actionneurs et de vannes de radiateurs, de chaudières à eau et à vapeur, et encore plus chez Grainger.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

38 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • GRAINGER APPROVED
  • THERMOSTATIC RADIATOR VALVE,SIZE 1/
  • N° article GGE10L951
  • N° de modèle du manufacturier 10L951
  • Thermostatic Radiator Valve, Body Style Horizontal Angle, Pipe Size 1/2 In., BtuH Capacity 127,000, Material Brass H58-3, Tailpiece Threaded, Coefficient of Volume 4.6, Max. Pressure 142 psi, Features Parts Are Replaceable While Valve Remains In Service,

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • GRAINGER APPROVED
  • THERMOSTATIC RADIATOR VALVE,SIZE 3/
  • N° article GGE10L946
  • N° de modèle du manufacturier 10L946
  • Thermostatic Radiator Valve, Body Style Straight, Pipe Size 3/4 In., BtuH Capacity 162,000, Material Brass H58-3, Tailpiece Threaded, Coefficient of Volume 5.8, Max. Pressure 142 psi, Features Parts Are Replaceable While Valve Remains In Service, In-line

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • GRAINGER APPROVED
  • THERMOSTATIC RADIATOR VALVE,SIZE 3/
  • N° article GGE10L952
  • N° de modèle du manufacturier 10L952
  • Thermostatic Radiator Valve, Body Style Horizontal Angle, Pipe Size 3/4 In., BtuH Capacity 162,000, Material Brass H58-3, Tailpiece Threaded, Coefficient of Volume 5.8, Max. Pressure 142 psi, Features Parts Are Replaceable While Valve Remains In Service,

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • GRAINGER APPROVED
  • HIGH CAPACITY THERMOSTATIC ACTUATOR
  • N° article GGE10L942
  • N° de modèle du manufacturier 10L942
  • High Capacity Thermostatic Actuator, Pipe Size 1-1/2 In., Temp. Range 43 to 79 Degrees F, Material ABS, Capillary Length 80 In., Standards ASHRAE 102, Includes Integral Sensor, Integral Setpoint

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • GRAINGER APPROVED
  • HIGH CAPACITY THERMOSTATIC ACTUATOR
  • N° article GGE10L944
  • N° de modèle du manufacturier 10L944
  • High Capacity Thermostatic Actuator, Pipe Size 1-1/2 In., Temp. Range 48 to 79 Degrees F, Material ABS, Capillary Length 80 In., Standards ASHRAE 102, Includes Remote Sensor, Integral Setpoint

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • GRAINGER APPROVED
  • THERMOSTATIC RADIATOR VALVE,SIZE 1/
  • N° article GGE10L945
  • N° de modèle du manufacturier 10L945
  • Thermostatic Radiator Valve, Body Style Straight, Pipe Size 1/2 In., BtuH Capacity 127,000, Material Brass H58-3, Tailpiece Threaded, Coefficient of Volume 4.6, Max. Pressure 142 psi, Features Parts Are Replaceable While Valve Remains In Service, In-line

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • GRAINGER APPROVED
  • THERMOSTATIC RADIATOR VALVE,SIZE 3/
  • N° article GGE10L949
  • N° de modèle du manufacturier 10L949
  • Thermostatic Radiator Valve, Body Style Angle, Pipe Size 3/4 In., BtuH Capacity 162,000, Material Brass H58-3, Tailpiece Threaded, Coefficient of Volume 5.8, Max. Pressure 142 psi, Features Parts Are Replaceable While Valve Remains In Service, In-line And

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • GRAINGER APPROVED
  • THERMOSTATIC RADIATOR VALVE,SIZE 1
  • N° article GGE10L950
  • N° de modèle du manufacturier 10L950
  • Thermostatic Radiator Valve, Body Style Angle, Pipe Size 1 In., BtuH Capacity 193,000, Material Brass H58-3, Tailpiece Threaded, Coefficient of Volume 7.0, Max. Pressure 142 psi, Features Parts Are Replaceable While Valve Remains In Service, In-line And U

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • GRAINGER APPROVED
  • THERMOSTATIC RADIATOR VALVE,SIZE 1
  • N° article GGE10L947
  • N° de modèle du manufacturier 10L947
  • Thermostatic Radiator Valve, Body Style Straight, Pipe Size 1 In., BtuH Capacity 193,000, Material Brass H58-3, Tailpiece Threaded, Coefficient of Volume 7.0, Max. Pressure 142 psi, Features Parts Are Replaceable While Valve Remains In Service, In-line An

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • GRAINGER APPROVED
  • THERMOSTATIC RADIATOR VALVE,SIZE 1/
  • N° article GGE10L948
  • N° de modèle du manufacturier 10L948
  • Thermostatic Radiator Valve, Body Style Angle, Pipe Size 1/2 In., BtuH Capacity 127,000, Material Brass H58-3, Tailpiece Threaded, Coefficient of Volume 4.6, Max. Pressure 142 psi, Features Parts Are Replaceable While Valve Remains In Service, In-line And

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1831
Résultats par page :  16 | 32 | 48