Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Lampes baladeuses et portatives

L'éclairage est un facteur clé de la sécurité lorsque vous travaillez dans des situations dangereuses, peu illuminées ou lorsque vous avez besoin de plus d'éclairage mains libres. Même si la situation nécessite une lampe frontale, Acklands-Grainger a ce qu'il vous faut. Choisissez parmi une grande variété de lampes portables et à main, incluant des accessoires pour lampes, des lampes manuelles pour situations dangereuses et plus encore. Acklands-Grainger est votre magasin tout-en-un pour vos besoins en éclairage.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

122 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MEGAPRO
  • LAMPE-STYLO A DEL
  • N° article MEG6WORKLIGHT
  • No de modèle du manufacturier 6WORKLIGHT
  • High-intensity LED work light. PRoduces a powerful floodlight effect to see your work. Water resistant superior design. Molded clip to stay in your pocket. Rugged, veratile, made to last. Quality push button on/off switch. Size: 6 1/4 in.. Uses 3 AAA batteries to driver 6 super bright white LEDs.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ALERT
  • BALADEUSE 2/LPE BASE MAGN 25PI 16/3
  • N° article ALTDPL25G
  • No de modèle du manufacturier DPL25G
  • Dual light magnetic hand lamp, lamp included, features dual 360 degree swivel hooks and a strong magnetic adapter.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1200
  • WOODS
  • LAMPE SECOURS 16/3 SJTW 15M
  • N° article WDS541455
  • No de modèle du manufacturier 541455
  • Three conductor grounded work lamp. 15 meter cord. Sure-grip handle, built-in on/off switch and metal cage. With grounded outlet in handle. SJTW 16ga., 13 Amp, 125 V. Max. 75 W, type A bulb.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1197
  • GRAINGER APPROVED
  • LAMPE TORCHE DEL RECHARG JAU/NR 400
  • N° article WSW5RHR8
  • No de modèle du manufacturier 5RHR8
  • Rechargeable LED worklight, 400 lumens, 2 hour battery burn time, NiMH rechargeable battery, ABS plastic body, colour yellow/black, length 13.6 inch, diameter 1.9 inch, magnet on back of worklight, includes AC and DC charging adapters, side mounted push button switch.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • LANTERNE RECHARGL DEL RGE/NOIR
  • N° article WSW5RHN0
  • No de modèle du manufacturier 5RHN0
  • Rechargeable LED worklight, 200 lumens, 5 hour battery burn time, NiMH rechargeable battery, ABS plastic body, polycarbonate lens, colour red/black, length 16-3/4 inch, diameter 1-3/4 inch, includes AC and DC charging adaptors, side mounted slide on/off button.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1195
  • ALERT
  • BALADEUSE RECHARGE DEL 250 LUMENS
  • N° article ALTKTR3C
  • No de modèle du manufacturier KTR3C
  • Rechargeable Dual Brightness COB LED light, 9 hours continuous runtime on low, 3 hours continuous runtime on high. Li-ION battery. 120 V transformer charger. 250 lumen.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1196
  • ALERT
  • LAMPE PORTA FLUOR COMPACT 15PI 18/2
  • N° article ALTEPL15
  • No de modèle du manufacturier EPL15
  • Compact fluorescent hand lamp is cool to the touch and features ballast and on/off switch in the handle, polycarbonate lens, shatter resistant housing and a 360 degree adjustable hook for suspension.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1200
  • LIND EQUIPMENT
  • BALADEUSE INCAND 25PI 14/3 SJTOW
  • N° article LNDLE103-25P
  • No de modèle du manufacturier LE103-25P
  • Heavy-duty hand lamp. 25 foot SJTW 14/3 cord, 100 watt maximum bulb wattage. Molded plastic handle with on/off switch. Swing open guard with reflector. Cord is in high visibility yellow.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1199
  • ALERT
  • BALADEUSE BASE MAGNETIQUE 25PI 16/3
  • N° article ALTUPL25G
  • No de modèle du manufacturier UPL25G
  • Magnetic hand lamp, lamp included, features dual 360 degree swivel hooks and a strong magnetic adapter and a convenient outlet built right into the base handle.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1200
  • ALERT
  • BALADEUSE INCAND METAL GRD 50PI
  • N° article ALTTLP50GM-CB
  • No de modèle du manufacturier TLP50GM-CB
  • Incandescent hand lamp with coated metal lamp guard and resettable circuit breaker. 13 Amp outlet, 125 V, 60 Hz. Features 50 ft. all-weather cord that remains flexible in subzero temperatures. Convenient rotary hanging hook.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1198
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • WOODHEAD
  • LAMPE PORTATIVE INCAND A/CORDN 50PI
  • N° article WWD405
  • No de modèle du manufacturier 405
  • Safeway industrial duty incandescent drop-lite hand lamp, type SJTO 50 foot cord, NEMA 5-15 plug, heavy plated steel front lift guard with reflector and hanging hook, maximum 100 watt lamp, nylon handle with switch and 120 volt NEMA 5-15 side outlet.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • ALERT
  • MNT DE MAGNETIQUE DE RECHARGE DE LA
  • N° article ALTKTP3001
  • No de modèle du manufacturier KTP3001
  • Cordless LED Work Light with rechargeable battery. 145 lumen, 30 LED task light plus 90 lumen 1 Watt Luxeon(R) LED spot lamp on top, charging cradle and quick change battery pack. Includes stand up base

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1197
  • ALERT
  • BALADEUSE RECHARGEABLE 48DEL
  • N° article ALTLER48C
  • No de modèle du manufacturier LER48C
  • A rechargeable NiMh battery offers portability to this hand lamp. 48 high intensity LED lamps. Features a hideaway top hanging hook, comfort grip ad wrist strap. Includes leatherette carrying case holster a with belt loop. 260 lumen.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1195
  • WOODS
  • LAMPE SECOURS 18/2 SJTW 6M
  • N° article WDS541332
  • No de modèle du manufacturier 541332
  • Two conductor polarized work lamp. 6 meter. Sure-grip handle, built-in on/off switch and metal cage. SJTW 18 ga., 13 Amp, 120 V. Max. 75 W, type A bulb.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1197
Résultats par page :  16 | 32 | 48