Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Trousses d'outils à main

Garnir votre atelier ou votre garage à la maison est facile avec des trousses d'outils à main de haute qualité d’Acklands-Grainger. Les trousses font des cadeaux idéaux et sont parfaites comme point de départ pour quelqu'un qui a besoin de nouveaux outils. Les outils de Grainger sont attrayants pour l'homme à tout faire novice et le professionnel chevronné. Choisissez parmi une vaste gamme d'outils, en incluant des trousses d'outils complètes, des ensembles d'outils antiétincelants, des trousses d'outils isolés et des trousses d'outils de base.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

276 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • OUTILS ENSEMBLE CHROME NOIR 155PCS
  • N° article WSWBKC155
  • N° de modèle du manufacturier BKC155
  • Includes regular and deep length sockets in 6 point design, 1/4 inch, 3/8 inch andd 1/2 inch drive ratchets and attachments, 12 inches length wrenches, and Hex keys in SAE and metric sizes. Comes with 44 bits, a handy magnetic tray, and heavy-duty storage case with secure lock-in-place tools.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 10
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • ENS OUTILS 150PC CHROME NOIR
  • N° article WSWBKC150
  • N° de modèle du manufacturier BKC150
  • (5) 1/4 in. drive 6 pt. sockets. (10) 1/4 in. drive 6 pt. sockets. (5) 3/8 in. drive 6 pt. deep sockets. 3/8 in. drive ratchet. (8) 3/8 in. drive 12 pt. sockets. (2) 3/8 in. drive spark plug sockets. 3/8 in. to 1/4 in. drive adapter. (6) 1/2 in. drive 6 pt. sockets. (18) hex keys.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 10
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • ENS TOURNEVIS ISOLANTES 12PIECES
  • N° article WSWSK12E
  • N° de modèle du manufacturier SK12E
  • 12 piece insulated screwdriver set in a terylene pouch. Rated for 1000 VAC. Heavy-duty fully insulated. Soft grip handles. Individually tested to DIN EN60900. Comes with: 5 slot sizes: #10, #1 and #2 Phillips: #0, #1, #2 and #3 square.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 212
  • WERA
  • ENS TOURNEVIS ISOLES 7PC KOMPAKT KR
  • N° article WRA003473
  • N° de modèle du manufacturier 05003473001
  • Rated 1,000 V AC, 6 inch black point blades. Includes: handle, 2 slot, #1 and #2 Phillips, #1 and #2 square blades.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 212
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • ENS OUTILS 90 PIECES A/ CHARIOT
  • N° article WSWSKC91
  • N° de modèle du manufacturier SKC91
  • Molded storage trays in each drawer. Chrome vanadium sockets and carbon steel combination wrenches. Tools meet ANSI specifications where applicable.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 5
  • KLEIN TOOLS
  • TROUSSE EPISSURE CABLE
  • N° article KLN46037
  • N° de modèle du manufacturier 46037
  • Cable-splicer's kit, dimensions: 2-1/8 inches x 7-1/2 inches (54 mm x 191 mm).

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 223
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • ENS OUTILS PR 1/4 + 3/8 66 PCE (KT)
  • N° article WSWSKC66
  • N° de modèle du manufacturier SKC66
  • 66 piece multi-tool kit. Contains 1/4 and 3/8 inch drive SAE and metric sockets with a 3/8 inch drive ratchet and 1/4 inch spinner handle. Variety of screwdriver bits in Phillips, Tork, square, slotted and Hex. Includes 5/8 and 13/16 inch spark plug sockets.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 8
  • WESTWARD
  • ENS PINCES ET TOURNEVIS ISOLES 10PC
  • N° article WSWPKSK10E
  • N° de modèle du manufacturier PKSK10E
  • Includes 6 inch wire stripper: 8 inch combination pliers: 8 inch long nose, 8 inch diagonal, 10 inch water pump pliers: 7/32 x 5 inch and 1/4 x 6 inch slotted screwdrivers: #1 x 3-3/16 inch, #2 x 4 inch and #3 x 6 inch Phillips screwdrivers. Ergonomic handles.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 211
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • ENS OUTIL,MAITRE,280PC
  • N° article WSW3VA98
  • N° de modèle du manufacturier 3VA98
  • SAE and metric. Drive size: 1/4", 3/8", 1/2". Number of pliers: 7. Number of screwdrivers: 34. Number of sockets/accessories: 108. Number of wrenches: 32. Number of miscellaneous tools: 99.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3
  • KLEIN TOOLS
  • TROUSSE OUTILS ISOLES UTILITAIRE
  • N° article KLN33525
  • N° de modèle du manufacturier 33525
  • Utility insulated 13-piece tool kit. Includes side-cutting pliers, diagonal-cutting pliers, angled head diagonal-cutting pliers, side-cutting heavy-duty long-nose pliers, 6 screwdrivers (3 slot and 3 Phillips), high-leverage cable cutter, pump pliers, and cable/lineman's skinning knife.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 208
  • SALISBURY
  • OUTILS ENSEMBLE ELECT 30PIECES
  • N° article SALTK30ETK
  • N° de modèle du manufacturier TK30ETK
  • Meets IEC 900 standard for insulated hand tools. Exceeds current ASTM F 1505-07 standards for insulated hand tools. Helps meet OSHA requirements and NFPA 70E requirements. Tested to 10,000 VAC and rated for 1,000 VAC maximizing exposure. Impact resistant

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2353
Résultats par page :  16 | 32 | 48