Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Protection contre les fuites à la terre

Évitez des accidents électriques dangereux et coûteux en installant des protections contre les fuites à la terre. Acklands-Grainger possède une vaste sélection de fournitures de protection contre les fuites à la terre comme des prises avec disjoncteur de fuite à la terre, de centrales électriques temporaires et portables et plus encore. Que vous cherchiez une boîte de distribution temporaire ou précâblée, un DFT permanent, vous trouverez ce qu'il vous faut chez Acklands-Grainger pour que votre travail soit sécuritaire, au travail comme à la maison.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

72 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • POWER FIRST
  • DISJONCTEUR DIFFER ANG-DR 120V/15A
  • N° article GGE5YL45
  • N° de modèle du manufacturier 5YL45
  • Create a safe environment in damp, wet areas to reduce the risk of electric shock and prevent unmonitored equipment from starting up. Manual reset button. Auto trip at 4 to 6 mA, outdoor rated.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • POWER FIRST
  • CORDON SECTEUR AVEC DDFT, 120V,15A
  • N° article GGE5YL47
  • N° de modèle du manufacturier 5YL47
  • Inline GFCI Cord Set, Current Rating 15 Amps, Voltage Rating 120 Volts, Reset Type Manual, NEMA Plug Configuration 5-15P, NEMA Receptacle Configuration 5-15R, Cord Length 24 Inches, Weatherproof Outdoor, Color Yellow, Type Lighted.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • POWER FIRST
  • DFT 15 A A TROIS SORTIES JAUNE 2 PI
  • N° article GGE2XYR8
  • N° de modèle du manufacturier 2XYR8
  • Cord Set, In-line Tri-Cord GFCI, Voltage Rating 120, Amps AC 15, Color Yellow, Cord Length (Ft.) 2, NEMA Plug Configuration 5-15P, NEMA Receptacle 5-15R, Reset Type Manual.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • RALL DISJ DIFF AUTO 15A120V JA 18PO
  • N° article HBLGFP4C15A
  • N° de modèle du manufacturier GFP4C15A
  • Ground fault circuit interrupter, yellow, GFCI line cord, 15 amps, 120 volts, NEMA configuration 5-15P, 5-15R, 6 foot cord length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • POWER FIRST
  • PRISE DDFT 120V/15A
  • N° article GGE5YL43
  • N° de modèle du manufacturier 5YL43
  • Single outlet GFCI adapter, current rating 15 amps, voltage rating 120 Volts, reset type - manual, NEMA plug configuration 5-15P, NEMA receptacle configuration 5-15R, weatherproof indoor, colour yellow, type mechanical with surge protector.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • POWER FIRST
  • REINIT. AUTO. CORDON-CONNECTEUR DE
  • N° article GGE11X432
  • N° de modèle du manufacturier 11X432
  • GFCI cord set. Portable. Type in-line. Voltage rating 120. Number of poles 2. Number of wires 3. Amps 15 AC. Colour yellow. Wire size 12/3. Material of construction polycarbonate. NEMA plug configuration 5-15P. NEMA receptacle 5-15R. Reset type automatic.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • LIND EQUIPMENT
  • DISTRIB ALIM CHANTIER 50 A TEMPORAI
  • N° article LND91000
  • N° de modèle du manufacturier 91000
  • Temporary power distribution unit is designed to safely distribute temporary power on jobsites. Appropriate for outdoor use and designed to stand up to the toughest workplace conditions. The 120 V/20 A receptacles are protected by individual GFCIs with power on indicators. Outlets also provide open neutral and reverse phasing protection.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1406
  • WOODS
  • DISJONCTEUR DIFFERENTIEL UNE PRISE
  • N° article WDS510077
  • N° de modèle du manufacturier 510077
  • Yellow Jacket ground fault circuit interrupter fatures manual test-reset buttons, powerlite plug that glows when the cord has power, 1 meter (12/3 SJTW) cordlength. 15 A, 1800 W, 120 V.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • POWER FIRST
  • CORDON SECTEUR DFT 20 A JAUNE 2 PI
  • N° article GGE2XYR6
  • N° de modèle du manufacturier 2XYR6
  • Cord Set, In-line GFCI, Voltage Rating 120, Amps AC 20, Color Yellow, Cord Length (Ft.) 2, NEMA Plug Configuration 5-20P, NEMA Receptacle 5-20R, Reset Type Manual.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • POWER FIRST
  • GFCI (3) REPOS D AUTOMOBILE 5-15R 2
  • N° article GGE11X431
  • N° de modèle du manufacturier 11X431
  • Portable ground fault circuit interrupter. Type tri-cord. Voltage rating 120. Number of poles 2. Number of wires 3. Amps 15 AC. Colour yellow. Wire size 12/3. Material of construction polycarbonate. NEMA plug configuration 5-15P. NEMA receptacle (3) 5-15R. Reset type automatic. For use with NEMA 5-15P and R. Standards UL 943, CUL, CSA. Frequency 60 Hz.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • POWER FIRST
  • BOITIER QUAD DISJON DIFF A/CORD 6PI
  • N° article GGE5YL44
  • N° de modèle du manufacturier 5YL44
  • Marine certified enclosure with corresponding GFCI plug and four outlets. Includes circuit breaker, 4-6 mA trip, outdoor rated, 6 ft. (12-3 AWG) cord length. 120 V, 15 A.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • POWER FIRST
  • GFCI INTEGRE CRD 5-15R 6FT.AUTO RST
  • N° article GGE11X426
  • N° de modèle du manufacturier 11X426
  • In-line GFCI cord set. Voltage rating 120. Number of poles 2. Number of wires 3. Amps 15 AC. Colour yellow. Wire size 12/3. Material of construction polycarbonate. NEMA plug configuration 5-15P. NEMA receptacle 5-15R. Reset type automatic. For use with NE

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1412
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • CEP
  • CENTRALE ELCT,60A 600V FUSED DISCON
  • N° article WWG3GUL3
  • N° de modèle du manufacturier 3GUL3
    PAGE DU CATALOGUE # 1406
Résultats par page :  16 | 32 | 48